INSERT FILETÉ INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 insert fileté inox pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Petite tête fraisée, Tête bombée, Tête fraisée,..., différents diamètres : 5 mm, 6 mm, 8 mm,... / M5, M6, M8,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 / Brut.

Filter


Les inserts filetés en inox sont des éléments de fixation qui permettent de créer un filetage résistant dans des matériaux fragiles ou endommagés. Ils sont composés d'un corps cylindrique en acier inoxydable, percé de trous et fileté à l'intérieur et à l'extérieur. Les inserts filetés en inox se posent à l'aide d'un outil spécifique, qui les visse dans un trou taraudé préalablement dans le matériau à réparer ou à renforcer. Les inserts filetés en inox offrent plusieurs avantages : ils augmentent la durée de vie des filetages, ils résistent à la corrosion et aux hautes températures, ils réduisent les risques de grippage et de foirage, et ils permettent d'utiliser des vis de diamètre plus petit. Les inserts filetés en inox proposés par Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et formes, adaptées à différents besoins et applications. Vous pouvez les retrouver sur le site web de Würth ou dans les magasins de la marque.