ÉCROU À ENCOCHES DIN 70852

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 écrou à encoches DIN 70852 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 24 mm, 38 mm, 45 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M24, M38, M45,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Brut et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à encoches DIN 70852 est un composant essentiel dans le domaine de la mécanique pour assurer une fixation fiable et sécurisée. Sa conception conforme à la norme DIN 70852 garantit une compatibilité et une performance optimales dans diverses applications industrielles, notamment dans les machines-outils, l'automobile et l'aéronautique. L'avantage principal de l'écrou à encoches DIN 70852 réside dans sa capacité à fournir une préhension solide dans des espaces restreints, facilitant ainsi le montage et le démontage. Son utilisation est cruciale pour maintenir les composants en place, évitant les désajustements ou les détachements susceptibles d'entraîner des défaillances mécaniques. Concrètement, l'écrou à encoches DIN 70852 est un élément indispensable pour garantir la sécurité et l'efficacité dans un large éventail d'applications industrielles.