SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 35 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Scie cloche diamètre 35 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 205 mm, 255 mm, 355 mm,..., différents diamètres : 35 mm, 30 mm, 25 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 8 PCS, 10 PCS, 11 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter
La scie cloche (ou trépan) de diamètre 35 mm se distingue par sa précision et sa polyvalence dans le perçage de trous nets et circulaires. Idéale pour les professionnels et les projets nécessitant une finition soignée, cette scie est parfaite pour travailler sur divers matériaux tels que le bois, le métal et le plastique. Son diamètre de 35 mm offre la taille parfaite pour l'installation de conduites, le passage de câbles ou la création d'ouvertures pour des éléments de fixation. La scie cloche 35 mm se révèle être un outil de coupe dans les domaines de l'électricité, la plomberie et la rénovation, offrant une solution efficace pour des coupes précises et propres.