FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 4 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 Foret béton SDS de diamètre 4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres et longueurs : 100 mm, 200 mm, 260 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Hexagonal, Queue cylindrique,....
Filter

Le foret béton diamètre 4 mm se distingue par sa précision et sa robustesse, permettant de percer efficacement dans le béton et autres matériaux durs. Conçu pour les professionnels et les projets exigeants, ce type de foret est idéal pour des applications nécessitant un perçage de haute qualité, comme l'installation de cadres, la fixation de meubles lourds ou la mise en place de structures nécessitant une ancrage solide dans le béton. Sa taille de 4 mm offre une solution polyvalente pour divers travaux de construction et de rénovation, faisant du foret béton 4 mm un outil incontournable pour ceux qui cherchent efficacité et durabilité dans leurs projets.