NETTOYANT POUR BATEAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 5 nettoyants pour bateau pour professionnels du maritime. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Butoxyéthanol, Hydrocarbure aliphatique, Mélange d'agents de surface et de composés complexes sélectionnés,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 25 L, 200 L,... et de différents types de conditionnement.
Filter



Nettoyants pour bateau : dégraissez coques, ponts et inox pour retrouver un aspect impeccable

Les nettoyants pour bateau sont des produits d'entretien conçus pour éliminer les salissures marines, les films gras, la saleté atmosphérique et les traces d'oxydation sur les coques, les ponts et les équipements. La gamme associée comprend des nettoyants carrosserie concentrés pour poids lourds et bateaux, des shampoings en bidon de 25 litres, un nettoyant puissant pour inox biodégradable, des lingettes pour inox et un nettoyant multi-usage au parfum citron en bidon de 5 litres. Ils s'utilisent en dilution, en pulvérisation ou en essuyage. Les chantiers navals, loueurs de bateaux, ports de plaisance, professionnels du nautisme et propriétaires de flottes les emploient pour entretenir régulièrement leurs embarcations.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un bateau subit des agressions que ne connaît aucun autre véhicule : sel, embruns, UV intenses, algues, hydrocarbures et pollution portuaire. Le sel cristallise sur les surfaces, retient l'humidité et accélère la corrosion des métaux, d'où l'importance d'un rinçage et d'un nettoyage fréquents. L'acier inoxydable, très employé en accastillage, résiste bien à la corrosion, mais peut former des taches de rouille de surface au contact du sel ou de poussières métalliques : on parle de « rouille de contamination ». Les nettoyants spécifiques pour inox dissolvent ces dépôts sans attaquer le métal. Les produits professionnels concentrés, comme les nettoyants pour poids lourds et bateaux, sont dosés pour traiter les salissures incrustées sur de grandes surfaces, avec un coût d'usage réduit grâce à la dilution.


Les points forts de ce type de produits

  • Nettoyage efficace des salissures marines, des films gras et des traces d'oxydation
  • Formules concentrées diluées à l'eau pour un coût d'usage maîtrisé
  • Produits dédiés à l'inox, biodégradables et reconnus NSF
  • Lingettes prêtes à l'emploi pour les retouches et les petites surfaces
  • Conditionnements professionnels de 5 à 25 litres pour les ports et les chantiers

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Contenu : 5 litres pour les nettoyants multi-usage et inox, 25 litres pour les nettoyants carrosserie
  • Bases chimiques : agents de surface, butoxyéthanol, hydrocarbure aliphatique, tensio-actifs et esters
  • pH : environ 9,3 pour le nettoyant inox puissant
  • Densité : de 1,01 à 1,05 g/cm³ à 20 °C
  • Durée de stockage : de 24 à 36 mois selon les produits
  • Lingettes pour inox : 30 pièces, parfum citron, sans silicone, sans AOX
  • Mentions : NSF A1 et NSF C1 pour certains nettoyants inox

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Nettoyage des coques, des ponts et des superstructures de bateaux
  • Entretien de l'accastillage et des éléments en acier inoxydable
  • Préparation des surfaces avant polissage ou traitement de protection
  • Lavage des véhicules utilitaires et poids lourds avec les nettoyants carrosserie
  • Entretien de bateaux de location ou de flottes professionnelles

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Rincer le bateau à l'eau douce avant d'appliquer le nettoyant pour éliminer le sel
  • Respecter la dilution indiquée et tester le produit sur une petite zone avant un usage général
  • Ne pas laisser sécher le produit sur la surface, surtout en plein soleil
  • Rincer abondamment après l'action du nettoyant pour éviter les traces
  • Vérifier la compatibilité du produit avec les matériaux de la coque (gel coat, peinture, vernis) avant application

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Base chimique Conditionnement Stockage Usage principal
Nettoyant carrosserie poids-lourd et bateau WNC 70 Agents de surface Bidon de 25 L 36 mois Lavage de coques et de véhicules
Shampoing nettoyant carrosserie WNC 50 - Bidon de 25 L - Nettoyage de grandes surfaces
Nettoyant puissant pour inox Butoxyéthanol Bidon de 5 L 24 mois Inox, accastillage
Lingettes de nettoyage pour inox Hydrocarbure aliphatique 30 lingettes 24 mois Retouches sur inox
Nettoyant multi-usage parfum citron Tensio-actifs et ester Bidon de 5 L 36 mois Entretien général