JOINT TORIQUE 8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 joint torique 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 18 mm, 20.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter

Le joint torique 8 mm est un élément d’étanchéité circulaire essentiel dans de nombreux domaines d'application, allant de l’automobile à l’industrie aéronautique. Grâce à sa dimension précise de 8 mm, ce joint assure une étanchéité parfaite entre deux pièces, empêchant les fuites de fluides ou de gaz. Fabriqué généralement en caoutchouc ou en matériaux synthétiques, le joint torique 8 mm résiste aux températures élevées, aux pressions importantes et à divers produits chimiques. Son utilisation est donc cruciale dans les systèmes hydrauliques, les moteurs ou encore les équipements sous pression. Le joint torique 8 mm se distingue par sa durabilité et sa polyvalence, offrant une solution fiable pour garantir la performance et la sécurité des équipements dans les secteurs exigeants.