VIS D'ANCRAGE AU SOL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 vis d'ancrage au sol pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., avec divers types de têtes : Boulon/écrou et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique,[design-enum]}..
Filter


Vis d'ancrage au sol : garantissez des fixations solides et durables pour vos structures

Une vis d'ancrage au sol est un dispositif de fixation conçu pour stabiliser et sécuriser des structures sur des surfaces variées. Utilisée dans des applications professionnelles, elle s'enfonce dans le sol pour offrir une base solide et durable. Elle est couramment employée pour ancrer des équipements, des structures temporaires ou permanentes, et des installations industrielles. Sa conception permet une installation rapide sans nécessiter de bétonnage, ce qui la rend idéale pour des projets nécessitant une mise en place rapide et une flexibilité d'installation.

Points forts des vis d'ancrage au sol

Les vis d'ancrage au sol Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, garantissant une fixation sécurisée et durable. Conçues pour résister aux conditions les plus exigeantes, elles offrent une excellente résistance à la corrosion et aux charges élevées, assurant ainsi une performance optimale dans le temps.

Caractéristiques importantes des vis d'ancrage au sol

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 6 mm à 20 mm de diamètre et de 50 mm à 300 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins d'installation. Fabriquées en acier galvanisé ou zingué ou inoxydable, elles assurent une résistance accrue à la corrosion. Les vis respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, telles que les normes ISO et DIN, garantissant ainsi une utilisation fiable. Elles sont souvent proposées en différentes couleurs pour s'intégrer harmonieusement à l'environnement d'application.

Domaines d'applications courants des vis d'ancrage au sol

Les vis d'ancrage au sol sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction et de l'industrie pour fixer des structures telles que des échafaudages, des barrières de sécurité, des équipements industriels et des machines lourdes. Elles sont également essentielles dans les infrastructures routières et les installations sportives pour assurer une stabilité optimale.

Conseils d'utilisation des vis d'ancrage au sol

Pour garantir une installation efficace, il est recommandé de choisir la taille et le matériau de vis adaptés à la nature du sol et au poids de la structure à fixer. Il est essentiel de percer un trou de diamètre approprié avant d'insérer la vis, en veillant à ce que la profondeur soit suffisante pour assurer une fixation solide. Utiliser des outils de qualité pour le vissage permettra d'éviter d'endommager la vis ou le matériau environnant.