ÉCROU À OREILLES DIN 315

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 écrou à oreilles DIN 315 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M10, M12,..., de matières diverses : Fonte malléable, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 315 – Écrous à oreilles

La norme DIN 315 concerne les écrous à oreilles, reconnaissables à leurs deux ailettes qui permettent une prise directe avec les doigts. Elle définit des caractéristiques de forme et de dimensions pour cette famille d’écrous, conçue pour les assemblages qui doivent être serrés ou desserrés fréquemment sans recourir systématiquement à une clé. Leur géométrie facilite les réglages manuels lorsque les efforts de serrage restent adaptés à ce type de commande.


Compatibilité : choisissez l’écrou selon le diamètre et le pas du filetage de la vis ou de la tige filetée. Vérifiez aussi la hauteur, l’encombrement des ailettes et la place disponible autour de l’assemblage. La matière et la finition doivent convenir aux contraintes mécaniques, à la corrosion et à l’environnement d’utilisation ; elles sont précisées par la référence produit, pas par la seule forme de l’écrou.


Utilisation : serrez les ailettes à la main de façon régulière et contrôlez que le filetage s’engage librement. Un écrou à oreilles n’est pas destiné à remplacer un écrou serré avec un couple élevé lorsque l’application l’exige. Pour un montage soumis à des vibrations ou à des efforts importants, évaluez les moyens de maintien et suivez les prescriptions de conception.