CHEVILLE POUR BÉTON CELLULAIRE YTONG

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 cheville pour béton cellulaire Ytong pour professionnels.
Filter
Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm

Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm


Polyamide de qualité supérieure (nylon) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage à goupille fendue et traversant Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant.) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Voir la gamme
Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs

Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs


Fixations pour échafaudage GR 14 mm pour la fixation d'échafaudages autoporteurs (doivent être utilisées avec un piton GS 12) Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure Les chevilles en polyamide ne doivent être utilisées qu'une seule fois pour assurer une capacité de charge maximale Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1x son diamètre à l'avant.Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation La cheville en polyamide (nylon) ne doit pas être réutilisée Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion L'utilisation de forets multi-matériaux au carbure de tungstène permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion Pour la fixation d'échafaudages autoporteurs, la cheville GR Ø 14 doit être utilisée avec un piton GS 12 Adapté pour les supports d'ancrage pleins : béton, briques pleines et pierre, à l'exception des supports en béton léger Pour les briques creuses et le béton léger ou cellulaire, nous recommandons l'utilisation de la cheville pour cadre en plastique HBR Ø 14 (grande zone d'expansion) avec un piton GS 10, et l'utilisation d'un foret multi-matériaux au carbure de tungstène pour la réalisation du perçage (optimisation de la capacité de résistance de la fixation) Cheville GR pour échafaudage
Voir la gamme
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme


Cheville pour béton cellulaire Ytong : garantissez des fixations solides et durables sur supports légers

Les chevilles pour béton cellulaire Würth sont des dispositifs de fixation spécialement conçus pour ancrer des éléments dans des matériaux de construction légers tels que le béton cellulaire proposés par le fabricant Ytong. Elle assure une tenue optimale grâce à sa conception adaptée à la structure poreuse du béton cellulaire, permettant une répartition uniforme des charges. Utilisée principalement dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie, cette cheville garantit une installation sûre et durable pour des applications variées, allant des installations électriques aux supports de charges légères à moyennes.


Points forts des chevilles pour béton cellulaire Ytong

Les chevilles pour béton cellulaire Ytong de Würth sont spécialement conçues pour offrir une fixation fiable et durable dans des matériaux de construction légers. Grâce à leur conception innovante, elles garantissent une répartition optimale de la charge, réduisant ainsi le risque de fissuration ou d'endommagement du matériau. Leur facilité d'installation et leur haute résistance à l'arrachement en font un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions efficaces et rapides.


Caractéristiques importantes des chevilles pour béton cellulaire Ytong

Les chevilles pour béton cellulaire Ytong se distinguent par plusieurs caractéristiques techniques essentielles. Elles sont généralement disponibles dans une plage de dimensions allant de 6 mm à 14 mm de diamètre, permettant de s'adapter à divers besoins de fixation. Fabriquées à partir de matériaux robustes tels que le nylon renforcé, elles assurent une résistance accrue aux conditions environnementales difficiles. Ces chevilles sont souvent proposées en couleur gris clair pour une intégration discrète dans le matériau. De plus, elles respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation conforme aux exigences professionnelles.


Domaines d'applications courants des chevilles pour béton cellulaire Ytong

Les chevilles pour béton cellulaire Ytong sont idéales pour une variété d'applications professionnelles. Elles sont couramment utilisées dans la fixation de structures légères telles que des étagères, des cadres ou des installations électriques. Elles conviennent également pour la fixation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation, ainsi que pour des applications dans le domaine de la construction intérieure et extérieure. Leur polyvalence en fait un outil indispensable dans les secteurs de la construction et de la rénovation.


Conseils d'utilisation des chevilles pour béton cellulaire Ytong

Pour une utilisation optimale des chevilles pour béton cellulaire Ytong, il est recommandé de percer un trou de diamètre adapté à la cheville choisie, en veillant à respecter la profondeur minimale requise. Insérez la cheville à l'aide d'un marteau en veillant à ce qu'elle soit bien alignée avec le trou. Pour garantir une fixation solide, utilisez des vis compatibles avec le diamètre interne de la cheville. Assurez-vous de respecter les charges maximales indiquées pour éviter toute défaillance.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qui distingue une cheville pour béton cellulaire Ytong des chevilles classiques ?

Une cheville pour béton cellulaire Ytong est conçue pour ce matériau tendre et poreux : elle adopte un verrouillage de forme ou un système à expansion contrôlée afin de répartir les contraintes. Les segments ou nervures extérieures permettent une meilleure prise dans le béton cellulaire sans fissuration. La densité du support et la résistance à la compression (ex : PB2, PB4) influencent directement la charge admissible.

Quels diamètres et longueurs choisir selon l’élément à fixer ?

Il faut tenir compte du diamètre de vis recommandé, de la profondeur d’ancrage minimale et de la longueur du support à fixer. Par exemple, pour charges légères à moyennes, une cheville Ytong de diamètre 8-10 mm avec une longueur de cheville de 50-70 mm est courante. La longueur de vis = épaisseur de l’élément + longueur de la cheville + diamètre de la vis.

Quel type de matière pour la cheville est le plus adapté dans du Ytong ?

Les chevilles en polyamide/noyon ou matières plastiques techniques résistantes sont privilégiées pour leur compatibilité avec le béton cellulaire. On y trouve aussi des éléments en acier, acier inoxydable A4 pour les vis, mais pas d’acier au carbone. Les matériaux doivent résister aux variations de température (-40 °C à +80 °C).

Quelle géométrie de cheville choisir pour une fixation optimale ?

Une cheville à trois segments ou nervures spiralées extérieures est recommandée car elle assure un verrouillage de forme dans le matériau. Les géométries anti-rotation (ergot latéral ou nervures) empêchent la cheville de tourner dans le trou de perçage. Un col adapté peut limiter la pression sur le support et éviter d’endommager le béton cellulaire ou les finitions.

Installation et mise en œuvre

Faut-il pré-percer le béton cellulaire ou non ?

Dépend du type de cheville : certaines chevilles plastiques ou à frapper ne nécessitent pas de pré-perçage, mais cela implique un perçage en rotation, sans percussion, lorsque le support est plus dur. Pour les chevilles W-GB, un trou pré-percé au diamètre indiqué assure une installation précise et réduit le risque de fissures.

Quelle profondeur d’ancrage minimale pour garantir la fixation ?

La profondeur d’ancrage minimale dépend de la classe de résistance du bloc Ytong (PB2, PB4, etc.). En règle générale, une profondeur ≥ la longueur de la cheville est nécessaire. Pour des fixations suspendues plus lourdes, prévoir également une marge supplémentaire pour la vis, ainsi qu’une profondeur de perçage (h1) conforme aux valeurs techniques.

Quels types de vis utiliser avec ces chevilles ?

Utiliser des vis à bois, des vis pour panneaux agglomérés ou des vis à filetage métrique adaptées à la cheville. Pour l’extérieur ou les atmosphères humides, préférer des vis en acier inoxydable A4. Ne pas utiliser de vis au carbone dans ces conditions. Le diamètre de la vis doit correspondre au diamètre nominal de la cheville pour garantir le verrouillage.

Comment respecter les entraxes et distances par rapport aux bords ?

Les entraxes minimaux entre chevilles et bords sont importants pour éviter le ruissellement des fissures ou l’effritement du bloc. Par exemple, pour une cheville Ø8-10 mm, il est recommandé de maintenir ≥ 50 mm du bord et ≥ 100-200 mm entre chevilles selon la charge, surtout en bordure ou pour des charges horizontales.

Capacités et performances

Quelles résistances en traction et cisaillement peut-on attendre dans du béton cellulaire Ytong ?

Les valeurs varient selon la densité (PB2, PB3, PB4) et la profondeur d’ancrage. Dans les spécifications techniques, on observe par exemple des valeurs de traction réduites dans un béton cellulaire de faible densité (≈ 250-500 kg/m³). Les paramètres doivent être confirmés par ETE ou ETA lorsque la charge est critique (garde-corps, façades, etc.).

Comment la densité du matériau Ytong influence-t-elle le choix de la cheville ?

Un béton cellulaire de densité plus élevée offre une meilleure résistance à la compression et permet l’utilisation de chevilles plus fines ou une charge plus élevée. Dans des matériaux faibles (PB2), il faut privilégier une cheville à segments larges et profondeur accrue pour compenser la fragilité.

Comment limiter les risques d’endommagement du support lors du serrage ?

Utiliser un couple de serrage modéré et progresser doucement jusqu’à l’arrivée en butée. La cheville SHARK® TWIST, par exemple, est conçue pour avoir un couple faible au début puis élevé en fin de pose, minimisant ainsi le risque de fissuration du béton cellulaire. Veiller à ce que la tête de vis ne comprime pas la surface.

Applications spécifiques

Pour quelles applications extérieures ces chevilles sont-elles utilisables ?

Lorsqu’elles sont associées à des vis inoxydables ou matériaux résistants à l’humidité, certaines chevilles pour béton cellulaire Ytong conviennent à l’extérieur (façades, auvents). Vérifier qu’il existe une résistance aux intempéries, aux UV, et que l’homologation l’autorise dans un milieu extérieur.

Peut-on utiliser ces chevilles pour des charges structurelles ou des éléments suspendus ?

Oui, mais uniquement avec chevilles longuement ancrées, matériaux compatibles (acier inox, etc.), et dans le cadre d’une fixation conforme via norme ETA ou ATE. Pour ouvrages suspendus lourds, il est conseillé de vérifier l’agrément et les valeurs de charge admissibles avant mise en œuvre.

Comment entretenir une fixation faite dans du béton cellulaire Ytong pour conserver ses performances ?

Surveiller l’état de la tête de vis et du support, éviter la corrosion des vis (utiliser inox ou finitions zinguées galvanisées appropriées), maintenir l’étanchéité autour de la cheville dans les zones exposées à l’eau ou à l’humidité, et éviter les sollicitations de vibration excessive qui peuvent desserrer la fixation.