TARAUD M12X100
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 taraud M12x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M12, M6, M4,..., de longueurs multiples : 80 mm, 110 mm, 56 mm,..., de finitions diverses : Brut, TiCN, Vaporisé et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Alliage spécial,....
Filter
Le taraud M12x100 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, permettant de créer des filetages internes précis et robustes. Conçu pour travailler avec des vis de diamètre 12 mm et une longueur de filetage de 100 mm, le taraud M12x100 est idéal pour des applications nécessitant une grande résistance et une précision élevée, comme dans l'automobile, l'aéronautique et la construction de machines. Sa capacité à produire des filetages nets et bien formés garantit des assemblages fiables et durables. Le taraud M12x100 est également adapté pour une utilisation sur divers matériaux, y compris les métaux ferreux et non ferreux, offrant ainsi une grande polyvalence pour différents projets industriels.