RONDELLE LARGE M10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 rondelle large M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M8,..., de normes DIN : 9021 et proposés dans divers types de formes.
La rondelle large M10 est un composant essentiel dans le domaine de la fixation, offrant une répartition de la pression plus étendue sur la surface où elle est appliquée. Grâce à sa conception spécifique, elle permet de prévenir l’endommagement des matériaux en augmentant la surface de contact entre la vis et le matériau. Ce produit trouve son application dans divers secteurs, notamment dans la construction, l’assemblage de structures métalliques et la menuiserie, où la sécurité et la stabilité des assemblages sont primordiales. La rondelle large M10 est aussi appréciée pour sa capacité à réduire le risque de desserrage sous vibrations, ce qui la rend indispensable dans les environnements soumis à de fortes contraintes mécaniques. Sa polyvalence et sa résistance en font un choix de prédilection pour les professionnels exigeant une fiabilité sans faille dans leurs projets.