TARAUD À MAIN DIN 352

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 taraud à main DIN 352 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : 10 mm, 12 mm, 14 mm,..., de longueurs multiples : 40 mm, 45 mm, 50 mm,..., de finitions diverses, et convenant au taraudage de nombreux matériaux.

Filter



DIN 352 – Taraud à main

La norme DIN 352 s’applique aux tarauds à main utilisés pour réaliser des filetages intérieurs dans un trou préalablement percé. L’outil coupe progressivement la matière afin de former un profil fileté compatible avec une vis ou une tige filetée de même diamètre et de même pas. Le carré d’entraînement se manœuvre avec un tourne-à-gauche, ce qui permet de contrôler l’avance et de dégager régulièrement les copeaux pendant le taraudage.


Préparation et choix : le diamètre de perçage, le pas, la matière de la pièce et la profondeur de filet doivent être déterminés avant l’opération. Les jeux de tarauds vendus pour le travail manuel peuvent inclure plusieurs outils d’ébauche et de finition, mais la composition dépend du fabricant et du produit. Il convient de vérifier la désignation complète, le sens du filet et la compatibilité de l’outil avec l’acier, l’aluminium ou tout autre matériau usiné.


Bonnes pratiques : maintenez le taraud dans l’axe du trou, utilisez un lubrifiant de coupe adapté et alternez l’avance avec de légers retours pour casser les copeaux lorsque le matériau l’exige. Une progression sans effort excessif réduit le risque de casse et améliore la qualité du filet. Le taraud DIN 352 convient à l’atelier, à la maintenance et aux opérations de fabrication où un filetage manuel précis est nécessaire.