DISQUE DIAMANT POUR GRANIT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 disque diamant pour granit pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 230 mm, 125 mm, 350 mm,..., de segments de : 16 PCS, 20 PCS, 23 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Granite, Marbre, Béton,....
Filter


Disque diamant pour granit : découpez avec précision et efficacité les surfaces les plus dures

Un disque diamant pour granit est un outil de coupe spécialisé conçu pour découper le granit et autres matériaux durs. Il est constitué d'un disque métallique avec des segments diamantés fixés sur son bord. Ces segments, composés de particules de diamant synthétique, offrent une résistance exceptionnelle et une efficacité de coupe élevée. Utilisé principalement dans les secteurs de la construction et de la pierre, ce type de disque est compatible avec les meuleuses d'angle et les scies à eau, garantissant des coupes précises et rapides dans le granit.

Points forts des disques diamant pour granit

Les disques diamant pour granit de Würth sont reconnus pour leur efficacité et leur durabilité exceptionnelles. Ils permettent une coupe rapide et précise, même sur les matériaux les plus durs. Grâce à leur conception avancée, ces disques réduisent les vibrations et le bruit, offrant ainsi un confort d'utilisation optimal. Leur résistance à l'usure prolonge leur durée de vie, ce qui en fait un choix économique pour les professionnels.

Caractéristiques importantes des disques diamant pour granit

Les disques diamant pour granit sont disponibles dans une gamme de diamètres allant de 115 mm à 350 mm, s'adaptant ainsi à divers outils et applications. Ils sont fabriqués avec des segments diamantés de haute qualité, garantissant une performance supérieure. Ces disques respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que EN13236, assurant une utilisation sécurisée. Disponibles en plusieurs épaisseurs, ces disques offrent des options pour des coupes fines ou plus larges selon les besoins spécifiques.

Domaines d'applications courants des disques diamant pour granit

Les disques diamant pour granit sont principalement utilisés dans les secteurs de la construction et de la rénovation pour la découpe de dalles, de plans de travail et de revêtements en granit. Ils sont également adaptés pour les travaux de sculpture et de façonnage de pierres naturelles dans le domaine de la décoration et de l'architecture. Leur efficacité sur le granit en fait un outil indispensable pour les tailleurs de pierre et les entreprises spécialisées dans l'aménagement extérieur.

Conseils d'utilisation des disques diamant pour granit

Pour optimiser la durée de vie des disques diamant pour granit, il est recommandé de les utiliser avec un équipement approprié, tel qu'une meuleuse d'angle ou une scie à eau. Assurez-vous que le disque est correctement monté et vérifiez régulièrement son état pour éviter les accidents. Utilisez une vitesse de rotation adaptée à la taille du disque et au type de matériau à couper. Pour des résultats optimaux, maintenez une pression constante et évitez les mouvements brusques lors de la découpe.