RONDELLE M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 103 rondelle M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 20 mm, 8 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M20, M12, M10,..., de normes DIN : 125, 9021, 7349,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles carrées, Rondelles éventails,....
Filter

La rondelle M20 est un élément incontournable dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une solution efficace pour répartir la charge d'un boulon ou d'une vis, augmentant ainsi la surface de contact et prévenant l'endommagement des surfaces assemblées. Grâce à sa conception robuste et à sa compatibilité avec des vis de dimension M20, cette rondelle assure une application sécurisée dans diverses structures, allant de la construction métallique aux projets de réparation. De plus, la rondelle M20 est fabriquée dans des matériaux résistants à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements exigeants, y compris les installations extérieures et les zones humides. Sa polyvalence et sa fiabilité font de la rondelle M20 un choix privilégié par les professionnels pour garantir une fixation durable et sûre.