VIS 5X15

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 vis 5x15 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier trempé,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total.
Filter

Les vis 5x15 sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux domaines d'application, allant de la menuiserie à l'assemblage de meubles, en passant par la construction métallique. Leur dimension, 5 mm de diamètre pour 15 mm de longueur, les rend idéales pour assurer une fixation solide tout en étant suffisamment discrètes pour ne pas altérer l'esthétique des projets. Ces vis sont conçues pour offrir une grande résistance et durabilité, grâce à leur composition en matériaux de haute qualité, tel que l'acier inoxydable ou le laiton, ce qui les rend adaptées à une utilisation tant intérieure qu'extérieure. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour leurs assemblages.