CHARIOT PLATEAU ROULANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 chariot plateau roulant pour professionnels. Vous retrouverez des équipements de manutention de diverses matières, matières de roues : Caoutchouc plein, TPE, largeurs : 600 mm, 450 mm, 1050 mm,..., couleurs et capacités de charge : 250 kg, 500 kg, 150 kg,....
Filter


Chariot plateau roulant : transportez efficacement vos matériaux lourds en toute sécurité

Un chariot plateau roulant est un équipement de manutention utilisé pour transporter des charges lourdes et volumineuses dans des environnements professionnels tels que les entrepôts, usines ou ateliers. Il se compose d'une plateforme plane montée sur roues, permettant un déplacement facile et sécurisé des marchandises. Conçu pour optimiser l'efficacité logistique, il est souvent fabriqué en matériaux robustes comme l'acier ou l'aluminium et peut être équipé de poignées ergonomiques, de freins et de roues pivotantes pour une maniabilité accrue.

Points forts des chariots plateau roulant

Les chariots plateau roulant Würth sont conçus pour offrir robustesse et maniabilité, ce qui les rend indispensables pour le transport efficace de charges lourdes dans les environnements professionnels. Leur conception ergonomique assure une utilisation confortable et réduit la fatigue de l'utilisateur. La qualité des matériaux utilisés garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les conditions les plus exigeantes.

Caractéristiques importantes des chariots plateau roulant

Les chariots plateau roulant de cette gamme sont disponibles en différentes dimensions, allant généralement de 600 x 400 mm à 1200 x 800 mm, pour s'adapter à divers besoins de transport. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'acier ou l'aluminium, avec des finitions résistantes à la corrosion. Les roues, souvent en caoutchouc ou en polyuréthane, assurent un déplacement fluide et silencieux. Certains modèles sont conformes aux normes de sécurité européennes, garantissant une utilisation sécurisée et fiable.

Domaines d'applications courants des chariots plateau roulant

Ces chariots sont largement utilisés dans les entrepôts, les usines, et les centres logistiques pour le déplacement de marchandises. Ils sont également couramment employés dans les hôpitaux et les hôtels pour le transport de linge ou d'équipements. Dans le secteur de la distribution, ils facilitent le réapprovisionnement des rayons en magasin.

Conseils d'utilisation des chariots plateau roulant

Pour maximiser l'efficacité et la sécurité, il est conseillé de ne pas dépasser la capacité de charge recommandée du chariot. Assurez-vous que les roues sont correctement entretenues pour éviter tout dysfonctionnement. Lors du chargement, répartissez le poids de manière uniforme pour éviter les basculements. Enfin, stockez le chariot dans un endroit sec pour prolonger sa durée de vie.