Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot multi-étagères
Cadre en acier stable avec roulettes pivotantes TPE avec freins et zone de chargement MDF en effet hêtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tube en acier, dia. 26,9 x 1,75 mm
- Cadre en acier angulaire 30/30/3 mm
- Roues pivotantes avec pneus TPE et roulements à billes, boîtier zingué
- Système de blocage situé sur les roues pivotantes, conformément à la norme européenne EN 1757-3
- Surface de chargement et parois en plaque en matériau dérivé du bois (MDF) finition hêtre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!