Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariots porte-boîtes et bacs
Chariots porte-boîtes et bacs - 1
Chariots porte-boîtes et bacs - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariots porte-boîtes et bacs

Chariots de transport pour le rangement des boites de vis, machines portatives, outillage, bacs de stockage

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Supports tablettes en bois avec rebord de 10 mm

  • Munis d'une poignée de transport

  • Equipés de 4 roues en caoutchouc semi-élastique dont 2 fixes et 2 pivotantes

  • Adaptés pour recevoir des bacs de stockage de 600 x 400 x 430 mm

Existe en 2 versions


  • Type 1 : Avec supports fixes

  • Type 2 : Avec supports inclinables des 2 côtés (inclinaison de 15° ou 30°), verrouillables dans la position souhaitée par un verrou à ressort
Fabrication à la commande. Délai de livraison : environ 1 mois à réception de commande. Article ni repris, ni échangé.