TARAUD M14
Tarauds M14 : taraudez vos pièces en acier, inox et fonte avec précision
Les tarauds M14 sont des outils de coupe qui créent un filetage intérieur métrique de 14 mm de diamètre nominal et de 2 mm de pas dans un trou préalablement percé. On les utilise à la main avec un tourne-à-gauche ou sur machine, en perceuse, sur centre d'usinage ou visseuse sans fil selon la version. La gamme Würth comprend des tarauds à main HSS en jeu de trois (ébaucheur, intermédiaire, finisseur), des tarauds machine HSCo pour trous débouchants ou borgnes, des tarauds à refouler et des filières rondes pour filetage extérieur. Mécaniciens, métalliers, chaudronniers et mainteneurs les utilisent pour réaliser ou réparer des taraudages.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le filetage métrique ISO fixe le pas normal d'un M14 à 2 mm, ce qui signifie que la vis avance de 2 mm à chaque tour. Ce système a été harmonisé au XXe siècle pour que les vis et les écrous soient interchangeables d'un pays à l'autre. Avant cela, chaque atelier utilisait ses propres pas, et remplacer une pièce relevait du casse-tête. Le taraud lui-même suit un principe ancien : il porte des goujures qui évacuent les copeaux et un chanfrein d'entrée qui amorce la coupe. La forme du chanfrein varie selon le trou : long pour un taraud ébaucheur qui attaque progressivement, court pour un trou borgne où l'on doit tarauder près du fond. Les bagues de couleur et les finitions colorées servent à reconnaître d'un coup d'œil le matériau pour lequel le taraud est conçu.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de modèles pour le taraudage manuel comme pour l'usinage sur machine
- Tarauds HSCo à revêtement spécifique pour l'acier, l'inox, la fonte, le titane ou les alliages durs
- Versions dédiées aux trous débouchants ou aux trous borgnes, pour mieux évacuer les copeaux
- Tarauds à refouler qui forment le filet sans copeaux, utiles dans les matériaux ductiles
- Jeux de trois tarauds à main normalisés DIN 352 pour un filetage progressif et précis
- Filières complémentaires pour filetage extérieur de même diamètre nominal
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetage : métrique ISO M14, pas de 2,0 mm, avec un perçage préalable de 12 mm
- Longueur du taraud à main M14 : environ 80 mm, dont 30 mm de longueur filetée
- Matières de coupe : acier rapide HSS ou HSCo pour une meilleure tenue en température
- Normes et tolérances : DIN 352 pour les tarauds à main, DIN 371/376 pour les tarauds machine, classe 6H ou 6g pour la filière
- Types de trou : trou débouchant jusqu'à 3 fois le diamètre, trou borgne jusqu'à 2,5 fois le diamètre
- Revêtements : nitruré, TiAlN pour les matériaux durs
- Entraînement : tige cylindrique avec carré pour les tarauds machine
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique générale et maintenance industrielle
- Métallerie, serrurerie et chaudronnerie
- Réparation de filetages endommagés sur des pièces de machines ou d'engins
- Usinage en série sur centres de perçage et de fraisage
- Fabrication d'ancrages, de platines et de supports lourds
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Percer d'abord au diamètre de 12 mm, puis chanfreiner l'entrée du trou
- Lubrifier abondamment avec un fluide de coupe adapté au matériau
- Commencer avec l'ébaucheur, puis passer l'intermédiaire et enfin le finisseur pour les tarauds à main
- Reculer d'un demi-tour tous les un à deux tours pour casser le copeau
- Aligner parfaitement le taraud avec l'axe du trou pour éviter la casse
- Choisir un taraud machine adapté au type de trou et au matériau à usiner
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de taraud | Matière de coupe | Norme / forme | Type de trou | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| Taraud à main ébaucheur, intermédiaire, finisseur | HSS | DIN 352 | Débouchant ou borgne | Acier, fonte |
| Taraud machine HSCo Multi Performance forme B | HSCo | Forme B | Débouchant ≤3xD | Acier, inox, fonte, titane |
| Taraud machine HSCo Longlife rouge | HSCo, TiAlN plus | Forme B | Débouchant ≤3xD | Matériaux durs |
| Taraud machine HSCo NeoTap bleu | HSCo | Débouchant | Débouchant ≤3xD | Acier |
| Taraud machine HSCo bague rouge forme C | HSCo, TiAlN plus | Forme C, hélice 40° | Borgne ≤2,5xD | Matériaux durs |
| Taraud machine HSCo VaryTap bleu / vert | HSCo | Trou borgne | Borgne ≤2,5xD | Acier, inox |
| Taraud à refouler HSCo Multi Performance | HSCo | Sans copeaux | Borgne ≤4xD | Acier, inox, non ferreux |