TOURNEVIS POUR DISJONCTEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 tournevis pour disjoncteur pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : PZ + fente, de différentes tailles, de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 125 mm et largeurs de poignée : 31 mm, 35 mm, 27 mm, ainsi que de différentes finitions : Bruni.
Filter


Les tournevis pour disjoncteur sont des outils indispensables pour les professionnels de l'électricité. Ils permettent de manipuler en toute sécurité les composants électriques des tableaux de distribution, des armoires ou des coffrets. Würth vous propose une gamme complète de tournevis pour disjoncteur, adaptés à tous les types de vis et de bornes. Ces tournevis sont conçus pour résister aux chocs, aux températures élevées et aux courts-circuits. Ils sont également isolés jusqu'à 1000 volts, conformément à la norme EN 60900. Avec les tournevis pour disjoncteur de Würth, vous bénéficiez d'une qualité irréprochable et d'une sécurité optimale.

Questions fréquentes

Normes et sécurité

Quel niveau d’isolation exigé pour un tournevis destiné aux disjoncteurs ?

Un tournevis pour disjoncteur doit être isolé selon la norme EN/IEC 60900, assurant une protection pour des tensions jusqu’à 1000 V en alternatif (AC) et 1500 V en continu (DC). L’outil est testé individuellement, notamment par immersion ou application d’une haute tension (environ 10 000 V selon certains produits) pour garantir l’intégrité de l’isolant.

Pourquoi choisir un tournevis VDE pour travailler sur des disjoncteurs ?

Le label VDE certifie une isolation conforme aux normes électriques professionnelles, avec des tests rigoureux sur la résistance à la tension, aux chocs mécaniques et aux températures élevies. Cela réduit significativement le risque d’électrocution lors de travaux sous tension, comme lors de l’intervention sur disjoncteur.

Matériaux et fabrication

De quel matériau sont faites les lames des tournevis pour disjoncteur chez Würth ?

Les lames sont en acier de haute résistance traitées, avec des finitions telles que le bruni, pour améliorer la résistance à l’usure, minimiser la corrosion et préserver la précision de la pointe.

Comment est conçue la poignée d’un tournevis destiné aux disjoncteurs ?

La poignée est bimatière (plastique dur pour la structure + inserts caoutchouc pour l’adhérence) ou trimatière selon les modèles, ergonomique pour limiter la fatigue, antidérapante, souvent codée en couleurs pour identifier rapidement la fonction ou l’empreinte.

Empreintes, dimensions et usage

Quelles tailles et longueurs de lame sont disponibles pour les tournevis pour disjoncteur Würth ?

Les options courantes incluent des lames de 80 mm, 100 mm, 125 mm ou plus selon les modèles. La largeur de la poignée varie également (par exemple 27 mm à 35 mm) pour assurer la stabilité et le contrôle dans des espaces restreints ou pour vis plus volumineuses.

Quels types d’empreintes sont proposées pour visser des disjoncteurs ?

Parmi les empreintes supportées : fente plate, Phillips (PH), Pozidriv (PZ) combinées parfois avec fente. Certaines lames ultra-fines sont disponibles pour accès restreints ou vis enfoncées dans des bornes modulaires.

Performance et caractéristiques techniques

Comment la finition des lames influence-t-elle la performance ?

Une lame bruni réduit les reflets ainsi que l’oxydation, améliore la résistance à l’usure et conserve la précision de la pointe. Ceci est crucial pour la manipulation de vis de disjoncteur, souvent sensibles aux micro-dégâts.

Quelles sont les propriétés des manches en termes de performance professionnelle ?

Les manches bimatière sont conçus pour transmettre le couple de vissage efficacement, tout en offrant une surface antidérapante. La forme permet d’exercer des efforts précis, même lors d’interventions répétées ou dans des environnements complexes.

Applications spécifiques

Quand utiliser un tournevis extra-fin pour disjoncteur ?

Lorsqu’il faut accéder à des bornes profondes ou disposées en module compact, ou lorsque la vis est encastrée. L’extra-fin permet de glisser entre obstacles, d’éviter d’endommager l’isolant ou les bornes adjacentes, tout en maintenant une bonne transmission de force.

Peut-on utiliser les tournevis pour disjoncteur sous tension réelle ?

Oui, mais uniquement si le tournevis est certifié isolé selon la norme EN/IEC 60900 et marqué VDE, permettant une utilisation en toute sécurité jusqu’à 1000 V AC, dans des conditions adaptées, avec vérification préalable de l’état de l’outil.

Entretien et durabilité

Comment entretenir un tournevis isolé pour disjoncteur afin de maintenir sa performance ?

Vérifiez régulièrement l’état de l’isolant (absence de fissure, coupure ou trace d’usure). Nettoyez la lame pour éviter la corrosion ; rangez l’outil à l’abri de l’humidité et de températures extrêmes. Ne jamais exposer à des produits chimiques agressifs qui pourraient détériorer l’isolant.

Quel critère permet de juger de la durabilité d’un tournevis de disjoncteur ?

La durabilité dépend de trois paramètres : qualité du traitement de la lame (traitement thermique/trempe + finition protectrice), robustesse de l’isolant et résistance de la poignée aux chocs et à la torsion. Un marquage clair et durable qui ne s’efface pas est aussi important.

Compatibilité et usage professionnel

Le tournevis pour disjoncteur peut-il être utilisé sur des différentiels ou borniers similaires ?

Oui ; puisqu’il s’agit d’équipements accessibles sous tension, un tournevis isolé certifié est nécessaire. L’empreinte adéquate (plat, PH, PZ, ou fente) et la bonne longueur de lame permettent d’intervenir sans risque.

Comment choisir entre un tournevis normal et un tournevis isolé pour disjoncteur ?

Un tournevis normal ne possède pas la même isolation et ne convient pas pour travaux sous tension. Lorsque l’intervention nécessite l’accès à des bornes actifs ou des parties fixes d’un disjoncteur, le tournevis isolé est impératif pour respecter les normes et protéger l’utilisateur.