VISSERIE POUR BARDAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 34 de visserie pour la fixation de bardages pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal, AW, H... dans de nombreuses matières : Bimétal, Acier, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête hexagonale, Tête cylindrique bombée et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois, Filetage total/UNC,....
Filter


Visserie pour bardage : garantissez une fixation durable et esthétique des revêtements extérieurs

La visserie pour bardage est une catégorie de fixations spécialement conçues pour l'installation de revêtements extérieurs sur les bâtiments. Ces vis sont fabriquées pour résister aux intempéries et aux variations climatiques, garantissant une fixation durable et sécurisée des matériaux de bardage, tels que le bois, le métal ou les composites. Elles sont souvent dotées d'un revêtement anticorrosion et d'une tête conçue pour s'adapter aux exigences esthétiques et techniques du projet, assurant ainsi une finition propre et professionnelle.


Les points forts des visseries pour bardage

Les visseries pour bardage de Würth sont conçues pour offrir une fixation sécurisée et durable dans des conditions exigeantes. Elles garantissent une résistance exceptionnelle aux intempéries et à la corrosion, assurant ainsi une longévité accrue des installations. Leur conception permet une installation rapide et facile, optimisant le temps de travail des professionnels. Grâce à leur polyvalence, elles s'adaptent à divers matériaux de bardage, offrant une solution fiable pour chaque projet.


Les caractéristiques importantes des visseries pour bardage

Les visseries pour bardage sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 4,8 mm à 6,3 mm de diamètre et de 25 mm à 150 mm de longueur, pour s'adapter à différents besoins. Elles sont fabriquées en acier inoxydable ou en acier galvanisé, garantissant une résistance élevée à la corrosion. Les vis sont souvent dotées d'une tête fraisée ou bombée, et sont disponibles en plusieurs couleurs pour s'harmoniser avec les matériaux de bardage. Elles respectent les normes de qualité et de sécurité, telles que la norme EN 14592 pour les fixations en bois.


  • Matières variées : acier, bimétal, acier inoxydable A2, polyéthylène (pour les cache-vis), etc.
  • Types de tête : tête hexagonale, tête hexagonale à embase, tête cylindrique bombée.
  • Différentes empreintes : hexagonal, AW, H, Phillips, etc.
  • Finitions diverses : zinc (avec différentes épaisseurs), revêtement Ruspert, Dacromet 500, galvanisé à chaud, brut.
  • Filetages adaptés : vis à tôle, vis à bois, filetage métrique, filetage UNC.
  • Accessoires d’étanchéité : rondelle d’étanchéité en métal et joint EPDM, cache-vis en polyéthylène.
  • Homologations/Normes : produits avec homologation ETA, normes CS.
  • Utilisations diverses : fixation bardage métallique, bois, panneaux sandwich, panneaux de fibrociment, sous-structures acier ou bois.
 

Tableau comparatif des principales catégories de produits de visserie pour bardage

Catégorie Types de Tête Matière principale Type de filetage Finition/Revêtement Particularités/Homologation Utilisation principale
Vis de bardage TH zinc + rondelle étanchéité Hexagonale Acier Vis à tôle Zinc 5 µm, bleuté, brillant Étanchéité renforcée Bardage métallique
Vis de bardage Piasta TH/TCB Hexagonale à embase, cylindrique bombée Bimétal, Acier inox, Acier Vis à tôle, à bois Ruspert, Finition brute, zinc Homologation ETA (certains produits), normes CS Panneaux sandwich, acier, bois
Vis autoperceuses (TH, TCB) Hexagonale à embase, cylindrique bombée Bimétal, Acier, Inox A2 Vis à tôle, UNC Ruspert, Dacromet, zinc Autoperçage, diverses épaisseurs acier/bois Bardage acier/fibrociment, panneaux sandwich
Vis façade W-FS/
autoperceuses pour bois
Cylindrique bombée Acier, Bimétal Vis à bois - Normes CS Sous-structures bois

Les domaines d'applications courants des visseries pour bardage

Les visseries pour bardage sont couramment utilisées dans la construction de bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels. Elles sont idéales pour fixer des panneaux de bardage en bois, en métal, en composite ou en PVC. Ces vis sont également employées dans la rénovation de façades, offrant une solution esthétique et fonctionnelle pour améliorer l'apparence et la performance thermique des bâtiments.


Les conseils d'utilisation des visseries pour bardage

Pour garantir une installation optimale, il est recommandé de choisir la longueur de vis appropriée en fonction de l'épaisseur du matériau de bardage. Utilisez des outils adaptés, tels qu'une visseuse électrique avec réglage de couple, pour éviter d'endommager les vis ou le matériau. Assurez-vous que les vis sont bien alignées et espacées uniformément pour une fixation esthétique et sécurisée. Pensez à vérifier régulièrement l'état des fixations pour anticiper tout besoin de maintenance.