SCELLEMENT CHIMIQUE M20 - TIGE FILETÉE 20 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 scellement chimique M20 - tige filetée 20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits des tiges filetées de diamètres : M12, M10, M16,..., de diamètres de filetage, de longueurs : 160 mm, 110 mm, 135 mm,... et de matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4401.
Le scellement chimique M20 est une solution de fixation hautement performante, conçue pour offrir une adhérence exceptionnelle dans divers matériaux de construction. Ce produit est particulièrement adapté pour des applications nécessitant une grande résistance et durabilité, telles que la fixation de structures lourdes dans le béton, la pierre ou la maçonnerie. Le scellement chimique M20 est reconnu pour sa capacité à résister aux vibrations et aux charges dynamiques, ce qui le rend idéal pour l'usage dans des zones à haute sollicitation comme les sites industriels ou les infrastructures publiques. Sa composition chimique lui permet de durcir rapidement tout en conservant une flexibilité suffisante pour absorber les mouvements des matériaux, réduisant ainsi les risques de fissuration. Le scellement chimique M20 est résistant aux intempéries et aux produits chimiques, ce qui assure une longévité accrue même dans des environnements difficiles. Son application est facilitée par des systèmes d'injection qui permettent une mise en place précise et propre, essentielle pour maintenir l'intégrité esthétique des installations.