FRAISE POUR TITANE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 fraise pour titane pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... et longueurs : 63 mm, 50 mm, 56 mm,..., de différentes formes : C, Forme cylindrique à bout arrondi, Forme semi-circulaire,..., de diverses matières : Acier rapide contenant 5% de cobalt, Carbure de tungstène, VHM,... et adaptés au fraisage de nombreux types de métaux : Acier, Acier inoxydable, Titane,....
Filter

La fraise pour titane est un outil de précision conçu spécifiquement pour travailler l'un des métaux les plus résistants et complexes à usiner. Grâce à sa composition et conception avancée, la fraise pour titane assure une coupe nette et précise, réduisant le risque de déformation ou d'usure prématurée du matériau travaillé. Ses domaines d'applications sont vastes, allant de l'aéronautique, où la légèreté et la résistance du titane sont cruciales, à l'industrie médicale pour la fabrication d'implants et d'instruments chirurgicaux. La fraise pour titane se distingue également dans le secteur de l'automobile et dans la fabrication de composants high-tech, où précision et durabilité sont de mise. Concrètement, la fraise pour titane est essentielle pour les industries exigeant des standards élevés de qualité et de performance.