RONDELLE CONVEXE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rondelle convexe pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable, de diamètres de : 19 mm, 9.6 mm, 14.2 mm,..., adaptés aux vis de dimensions, de normes DIN : 6319 et proposés dans divers types de formes : D.
Filter
Rondelles convexes : optimisez la répartition des charges et sécurisez vos assemblages
Une rondelle convexe est un objet géométrique qui possède une courbure sphérique en relief. Lorsque l’on prend deux points A et B sur cette rondelle, le segment [A, B] qui les relie est entièrement contenu dans la surface convexe. En d’autres termes, une rondelle est convexe si chaque segment reliant deux de ses points reste à l’intérieur de la rondelle.Voici quelques exemples pour illustrer :
- Un cube plein, un disque ou une boule sont des exemples de formes convexes. Dans ces cas, le segment entre n’importe quelles deux parties de la surface reste entièrement à l’intérieur de l’objet.
- En revanche, un objet creux ou bosselé ne serait pas considéré comme convexe, car il existe des segments reliant certains points qui sortent de la surface.
En pratique, les rondelles convexes sont également utilisées dans les raccords vissés pour équilibrer les surfaces non parallèles. Elles permettent de transmettre des forces de serrage lorsque les faces d’appui des éléments de serrage ne sont pas parfaitement alignées. Par exemple, elles sont utilisées pour compenser les irrégularités entre les surfaces d’appui lors du serrage d’un boulon.