ANTI FUITE POUR RADIATEUR
Anti-fuite radiateur : colmatez les fuites du circuit de refroidissement sans démontage
Les produits anti-fuite pour radiateur sont des additifs que l'on verse dans le liquide de refroidissement pour colmater les petites fuites du radiateur, des durites, de la pompe à eau ou du joint de culasse. Ils agissent de l'intérieur en bouchant les micro-fissures grâce à des particules qui se déposent au niveau de la fuite. Dans la gamme Würth, le stop fuite pour auto en flacon de 150 ml traite jusqu'à 10 litres de liquide de refroidissement et colmate les fuites jusqu'à 0,1 mm, tandis que le réparateur de fissures et de joint de culasse de 500 ml, renforcé de fibres de carbone, répare les blocs et culasses fissurés. Garagistes et mécaniciens les utilisent en dépannage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un moteur thermique dégage une chaleur considérable, évacuée par un liquide de refroidissement en circulation dans le radiateur, les durites et la pompe à eau. Avec le temps, la corrosion, les cycles de chaleur et les vibrations fragilisent ces éléments, et il suffit d'une fuite de quelques gouttes pour provoquer une perte de liquide, puis une surchauffe. Le principe des anti-fuites repose sur des particules très fines, parfois des fibres, qui circulent avec le liquide. Au niveau de la fuite, la pression pousse les particules dans la fissure où elles se bloquent et forment un bouchon. Dans le cas du joint de culasse, l'enjeu est encore plus important, car la fuite peut faire entrer du liquide dans la chambre de combustion ou du gaz dans le circuit, ce qui crée des bulles et des surchauffes.
Les points forts de ce type de produits
- Colmatage des petites fuites du radiateur et du circuit de refroidissement sans démontage
- Action sur les fuites jusqu'à 0,1 mm avec le stop fuite en flacon de 150 ml
- Produit sans effet d'encrassement des filtres à impuretés du circuit de refroidissement
- Réparation de joints de culasse et d'admission cassés, ainsi que de blocs et culasses fissurés, avec le réparateur de 500 ml
- Fibres de carbone qui renforcent le colmatage et supportent les contraintes thermiques
- Suppression des bulles dans le liquide de refroidissement et limitation des surchauffes
- Usage préventif possible à chaque remplacement du liquide de refroidissement avec le stop fuite
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Stop fuite pour auto : 150 ml, couleur bleue, base eau, densité de 1,01 g/cm³, pH 9
- Dosage du stop fuite : un flacon de 150 ml pour 10 litres de liquide de refroidissement
- Durée de stockage du stop fuite : 12 mois après production
- Réparateur de fissures et de joint de culasse : 500 ml, odeur neutre, densité de 1,03 g/ml
- Durée de stockage du réparateur : 60 mois après production
- Composition du réparateur : additif renforcé de fibres de carbone
- Taille des fuites traitées par le stop fuite : jusqu'à 0,1 mm
- Usage : véhicules à moteur thermique, notamment les véhicules anciens ou hors garantie pour le réparateur
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Dépannage rapide d'une fuite de radiateur sur voiture, utilitaire ou camion
- Traitement de fuites sur durites, pompe à eau et raccords du circuit de refroidissement
- Réparation provisoire d'un joint de culasse ou d'admission défaillant
- Prévention des fuites lors de la vidange du circuit de refroidissement
- Atelier mécanique, garage et maintenance de flottes de véhicules
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Moteur froid : ne jamais ouvrir le vase d'expansion ou le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud
- Verser le produit dans le liquide de refroidissement en respectant le dosage, par exemple 150 ml pour 10 litres
- Faire tourner le moteur au ralenti, chauffage à fond, pendant la durée indiquée par la fiche produit
- Vérifier le niveau du liquide de refroidissement et compléter si nécessaire après l'opération
- Procéder à un essai préalable avant tout usage particulier, comme le recommande le fabricant
- Considérer l'anti-fuite comme une solution de dépannage et planifier une réparation définitive si la fuite persiste
- Se laver les mains après manipulation et conserver le flacon fermé et hors de portée des enfants
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Produit | Contenance | Application | Particularité | Dosage ou stockage |
|---|---|---|---|---|
| Stop fuite pour auto - colmate radiateur et joint de culasse | 150 ml | Fuites du radiateur et du circuit de refroidissement jusqu'à 0,1 mm | Base eau, couleur bleue, n'encrasse pas les filtres | 150 ml pour 10 litres, stockage 12 mois |
| Réparateur de fissures et de joint de culasse | 500 ml | Blocs et culasses fissurés, joints de culasse et d'admission cassés | Renforcé de fibres de carbone, supprime les bulles | Stockage 60 mois |