BOMBE ANTI FRELON LONGUE PORTÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 bombe anti frelon longue portée pour professionnels.
Filter



Bombes anti frelons longue portée : éliminez les nids dangereux sans prendre de risque

Les bombes anti frelons longue portée sont des aérosols insecticides à jet puissant, pensés pour traiter à distance les nids de frelons, souvent installés en hauteur et difficiles d'accès. Grâce à une pression élevée et à une valve à gros débit, elles projettent le produit directement dans l'ouverture du nid, jusqu'à 6 mètres. Leur formule associe un effet choc rapide à une action persistante et répulsive. Les bombes anti frelons longue portée Würth répondent aux besoins des couvreurs, élagueurs, paysagistes, services techniques et professionnels de la maintenance.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le frelon européen est le plus grand représentant de la famille des guêpes sociales en France, avec des ouvrières mesurant couramment de 20 à 25 mm et des reines pouvant dépasser 30 mm. Contrairement à de nombreuses idées reçues, il est plutôt placide, mais il défend son nid avec vigueur dès qu'on s'en approche. Le frelon asiatique, arrivé accidentellement dans le sud-ouest de la France au début des années 2000, a ensuite colonisé une grande partie du territoire et construit de grands nids sphériques souvent perchés à plus de dix mètres de hauteur. Cette configuration explique pourquoi les professionnels se sont tournés vers des aérosols à longue portée : il devient possible de traiter un nid sans échelle ni nacelle, en gardant ses distances. La portée du jet est devenue un critère de choix majeur.


Les points forts de ce type de produits

  • Un jet longue portée jusqu'à 6 mètres, pour traiter les nids situés en hauteur à distance de sécurité.
  • Un effet choc qui immobilise rapidement les insectes au contact du produit.
  • Un effet curatif et persistant qui agit aussi sur les frelons qui reviennent vers le nid.
  • Un pouvoir répulsif qui décourage la reconstruction à proximité.
  • Une faible toxicité pour les mammifères lorsque l'utilisation respecte la notice.
  • Une forte pression et une valve à gros débit pour saturer rapidement l'intérieur du nid.
  • Un format pratique à transporter dans un véhicule d'intervention et prêt à l'emploi sans préparation.
  • Un produit adapté aux interventions de printemps et d'été, quand les nids atteignent leur taille maximale.
  • Une action rapide qui permet de sécuriser une zone de travail en quelques minutes.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Contenance : généralement de 600 à 750 ml, suffisante pour traiter un ou plusieurs nids.
  • Portée : de 3 à 6 m selon les modèles, avec un jet droit, concentré et peu dispersé.
  • Débit : une valve large garantit un volume de produit élevé en quelques secondes.
  • Action : effet choc immédiat, effet curatif, persistance et répulsion combinés dans une seule formule.
  • Cibles : frelons, guêpes et autres hyménoptères nichant en colonie.
  • Conservation : environ 24 mois en emballage fermé, à température modérée.
  • Cadre d'usage : produit biocide réservé à un usage professionnel, selon la réglementation applicable.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Travaux en hauteur : nids sous les toitures, dans les cheminées, les combles et les charpentes.
  • Espaces verts et élagage : nids installés dans les arbres, les haies hautes et les structures de jardin.
  • Bâtiment et façade : nids dans les caissons de volets roulants, les murs creux et les débords de toit.
  • Collectivités : parcs, écoles, cimetières, stades et bâtiments communaux.
  • Exploitations agricoles et industrielles : hangars, granges, entrepôts, zones de stockage extérieures.
  • Maintenance : intervention rapide lorsque la présence d'un nid met en danger des équipes ou des usagers.
  • Traitement préventif des cavités propices aux nids avant la saison, dans les bâtiments peu fréquentés.
  • Intervention autour de lignes électriques ou de supports techniques, en respectant les distances de sécurité prévues par la réglementation.
  • Opérations de régulation des nids de frelons asiatiques en lien avec les dispositifs locaux de lutte.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Traitez le nid en soirée ou à l'aube, quand les frelons sont tous rentrés et moins agressifs.
  • Équipez-vous d'une combinaison couvrante, de gants épais, de lunettes et d'un masque, et prévoyez une voie de repli.
  • Placez-vous face au vent, à la distance maximale du nid, et visez l'orifice d'entrée avec un jet continu.
  • Saturez le nid pendant plusieurs secondes, puis éloignez-vous immédiatement et surveillez l'activité.
  • Renouvelez le traitement le lendemain si des insectes sont encore actifs, sans jamais vous approcher d'un nid en activité.
  • Ne retirez le nid qu'une fois toute activité terminée, puis traitez l'emplacement pour limiter une nouvelle installation.
  • Tenez la bombe à l'écart des flammes et de la chaleur, rangez-la debout et hors de portée des enfants.
  • Surveillez la zone plusieurs jours après l'intervention : un nid secondaire peut être construit à proximité.
  • Pour les nids très élevés ou très volumineux, privilégiez l'intervention d'une entreprise spécialisée équipée de nacelle.