RONDELLE ANTI DESSERRAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 rondelle anti desserrage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier à ressorts, Acier inoxydable A2,..., de diamètres de : 10 mm, 6 mm, 8 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M6, M8,..., de normes DIN : 6799 et proposés dans divers types de formes : VS, S, RA.
Filter


Les rondelles anti desserrage sont des dispositifs mécaniques qui empêchent le desserrage involontaire des écrous et des boulons. Elles sont utilisées dans les applications où les vibrations, les chocs ou les variations de température peuvent compromettre la sécurité ou la fiabilité des assemblages. Würth propose une gamme de rondelles anti desserrage adaptées à différents types de matériaux, de filetages et de charges. Les rondelles anti desserrage de Würth sont fabriquées en acier ou en inox, avec ou sans revêtement, et offrent une résistance élevée à la corrosion et à l'usure. Elles sont conformes aux normes internationales et garantissent une qualité optimale.

Questions fréquentes

Fonction et principe de fonctionnement

Qu’est-ce qu’une rondelle anti-desserrage et à quoi sert-elle ?

Une rondelle anti-desserrage est un composant mécanique placé entre une tête de vis (ou un écrou) et la pièce à fixer pour empêcher le desserrage involontaire sous l'effet de vibrations, de chocs ou de variations thermiques. Elle utilise des mécanismes comme la friction, la précontrainte mécanique, ou des surfaces dentelées pour maintenir une force de serrage constante. Würth propose plusieurs types : rondelles à ressort, rondelles dentelées, rondelles doubles conformes à DIN ou ISO selon l’application.

Quels sont les matériaux disponibles pour les rondelles anti-desserrage chez Würth ?

Chez Würth, les rondelles anti-desserrage sont généralement fabriquées en acier zingué, acier à ressorts, ou acier inoxydable (inox A2 ou A4). Les traitements de surface incluent le zingage mécanique, zinc-nickel, zinc lamellaire ou finitions brutes selon résistance à la corrosion requise. L’inox A4 est privilégié dans les environnements fortement corrosifs, l’acier zingué dans des usages généraux.

Normes et compatibilité

Quelles normes doivent respecter les rondelles anti-desserrage professionnelles ?

Les rondelles anti-desserrage doivent souvent répondre à des normes DIN ou ISO spécifiques pour leur type. Par exemple, les rondelles de sécurité autobloquantes W.-TEC sont conformes à la norme DIN 25201. Les rondelles Grower respectent des normes comme DIN 127 ou DIN 7980 selon la version. Ces normes définissent les dimensions, tolérances et caractéristiques de verrouillage.

Comment choisir le bon diamètre intérieur pour une rondelle anti-desserrage ?

Le diamètre intérieur (d1) doit correspondre à celui de la vis ou de l’écrou utilisé (M3, M6, M10, etc.). Un diamètre trop petit provoquera des contraintes mécaniques, un diamètre trop grand réduira l’efficacité du verrouillage ou pourra se compliquer le montage. Vérifier aussi l’épaisseur et la forme (étroit, large) selon la tête de vis ou l’espace disponible.

Formes, finitions et types

Quels types de rondelles anti-desserrage propose Würth et pour quels usages ?

Parmi les types disponibles chez Würth : - rondelles de sécurité autobloquantes doubles (forme SF, VS, S) pour assemblages vibrants ou soumis à charges dynamiques ; - rondelles à ressorts ou Grower pour effet ressort et maintien de précontrainte ; - rondelles dentelées pour surfaces lisses où la friction est essentielle ; - finition étroite ou large selon contrainte latérale ou surface de contact à préserver.

Quelle finition de surface choisir selon l’environnement ?

Pour un usage intérieur ou projet standard, l’acier zingué offre un bon compromis coût/performance. En milieu humide ou extérieur salin, privilégier l’inox A4. Le zinc lamellaire ou le zinc-nickel ajoutent une protection anti-corrosion supérieure. Les surfaces brutes sont utilisées quand les contraintes mécaniques priment sur la corrosion, ou quand un revêtement complémentaire est présent.

Serrage, montage et entretien

Quel couple de serrage appliquer avec une rondelle anti-desserrage ?

Le couple de serrage dépend du diamètre et de la classe de résistance de la vis ou de l’écrou, ainsi que du type de rondelle utilisée. Il faut se référer aux tableaux de couples DIN/ISO fournis dans la documentation Würth. L’utilisation de rondelles de sécurité nécessite souvent une précontrainte minimale pour activer le verrouillage mécanique. Monter à couple recommandé en vérifiant surface propre, lubrification éventuelle si prescrite.

L’importance du nettoyage et de la préparation des surfaces avant installation ?

Une surface de contact propre, exempte de graisse, rouille ou peinture non ad hoc est essentielle pour garantir l’efficience du système anti-desserrage. La rugosité et la planéité influencent la capacité des dents ou surfaces striées à pénétrer la pièce, et donc la tenue du serrage. Un nettoyage adéquat optimise la friction ou l’engagement mécanique requis.

Performances mécaniques

Comment la résistance à la corrosion est-elle assurée pour ces rondelles ?

La résistance à la corrosion dépend du matériau et du traitement. L’inox A2/A4 résiste à la corrosion atmosphérique ou marine. Les traitements de surface comme le zingage mécanique, le zinc lamellaire ou le zinc-nickel créent une barrière protectrice. Pour des usages critiques, choisir la finition adaptée selon température, humidité et agents corrosifs présents.

Quelle dureté attendue pour garantir la fonction anti-desserrage et durabilité ?

Les rondelles de qualité professionnelle présentent une dureté de surface suffisante pour résister à l’écrasement, aux charges dynamiques ou aux frottements élevés. Par exemple, certaines rondelles double de sécurité en acier inoxydable A4 W.-TEC atteignent ~520 HV. Des valeurs élevées minimisent l’usure et conservent le verrouillage dans le temps.

Domaines d’application

Dans quels secteurs utilise-t-on le plus ces rondelles anti-desserrage ?

Les secteurs industriels, du génie mécanique, de la construction métallique, de l’automobile, des machines agricoles ou d’installations vibrantes font largement appel aux rondelles anti-desserrage. Tout assemblage soumis à vibrations, mouvements latéraux ou charges dynamiques nécessite ce type de sécurité pour éviter le desserrage des fixations.

Peut-on réutiliser une rondelle anti-desserrage ?

Cela dépend du type et du matériau. Les rondelles doubles autobloquantes ou W.-TEC, notamment en acier inoxydable brut ou acier à ressorts, peuvent être réutilisées plusieurs fois si elles ne présentent pas de déformation, corrosion excessive ou dommages. Toutefois, sous charges élevées ou usage critique, remplacer l’élément reste préférable pour garantir la sécurité de l’assemblage.

Sécurité et conformité

Comment s’assurer que l’assemblage reste conforme après installation ?

Après pose, vérifier que la rondelle est bien en place sous la tête de vis et/ou sous l’écrou selon système. Mesurer visuellement ou contrôler via marqueurs prévus si normés, contrôler le couple de serrage à l’aide d’outils étalonnés. Pour les applications présentant des contraintes mécaniques ou réglementaires, consigner les certificats de conformité matériel (type DIN/ISO, matériau, finition).

Quel est le comportement des rondelles anti-desserrage sous contrainte dynamique ou vibration continue ?

Les rondelles dotées d’un mécanisme de verrouillage mécanique (dents, surfaces striées, précontrainte) conservent la force de serrage même sous vibrations. Les rondelles ressorts (Grower) peuvent compenser le tassement ou jeu. Les rondelles doubles de sécurité en acier inoxydable ou zingué résistent mieux à la fatigue. Choisir la forme et le matériau selon intensité des vibrations et température.