CASQUE ANTI-BRUIT 3M PELTOR
Casques anti-bruit 3M Peltor : protégez votre audition dans les environnements bruyants de chantier et d'atelier
Les casques anti-bruit sont des protecteurs auditifs composés de deux coquilles qui entourent les oreilles, reliées par un serre-tête réglable. Ils atténuent le niveau sonore perçu et préviennent la fatigue auditive ainsi que les pertes d'audition liées au bruit. La gamme 3M Peltor proposée par Würth comprend le modèle Optime I, léger et polyvalent, avec une atténuation SNR de 27 dB, et le modèle Optime III, conçu pour les environnements très bruyants, avec une atténuation SNR de 35 dB. Les ouvriers du BTP, les mécaniciens, les menuisiers, les opérateurs de machines et les paysagistes les portent pour travailler plus longtemps dans de bonnes conditions.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le bruit est l'une des premières causes de maladie professionnelle dans l'industrie et le bâtiment, et ses effets sont progressifs : on ne s'en aperçoit souvent qu'après des années d'exposition. En France, le Code du travail impose à l'employeur de mettre des protecteurs auditifs à disposition dès 80 dB(A) d'exposition quotidienne, et leur port devient obligatoire à partir de 85 dB(A). L'efficacité d'un casque se mesure par la valeur SNR (Single Number Rating), exprimée en décibels, qui résume l'atténuation moyenne selon la norme européenne EN 352-1. Plus la valeur est élevée, plus l'isolation est forte, mais un casque trop isolant peut gêner la communication : le bon choix dépend donc du niveau de bruit réel et de la nécessité d'entendre les consignes ou les alarmes.
Les points forts de ce type de produits
- Atténuation adaptée au niveau sonore : SNR 27 dB pour les bruits courants, SNR 35 dB pour les environnements très bruyants
- Coussinets d'étanchéité doux, remplis de liquide et de mousse sur le modèle Optime I, pour un confort élevé même après de longues périodes
- Technologie de coquille double sur le modèle Optime III, qui réduit la résonance à l'intérieur des coquilles
- Isolation maximale contre les hautes fréquences, tout en laissant percevoir les voix et les avertissements sur le modèle Optime III
- Large espace sous les coquilles malgré un profil fin, pour un port agréable
- Combinable avec d'autres équipements de protection, comme un casque de chantier, des lunettes ou une visière
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Valeur d'atténuation SNR : 27 dB pour le casque Optime I (référence H510), 35 dB pour le casque Optime III (référence H540)
- Norme de référence : EN 352-1 pour les protecteurs auditifs de type serre-tête
- Conception : coquilles ajustables et serre-tête réglable pour s'adapter à la morphologie de chacun
- Joints d'étanchéité : larges coussinets en mousse souple pour un ajustement sans pression excessive
- Poids : casque léger sur le modèle Optime I, pour réduire la fatigue du cou lors d'un port prolongé
- Isolation basses fréquences : connexion acoustique entre l'intérieur des coquilles et l'espace entre les coquilles sur le modèle Optime III
- Usage : protection individuelle contre le bruit en milieu professionnel
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Travaux de démolition, de perçage, de sciage et de meulage sur chantier
- Ateliers de métallerie, de menuiserie et de mécanique où les machines produisent un bruit continu
- Travaux avec des machines de chantier, des compresseurs ou des groupes électrogènes
- Entretien des espaces verts avec des débroussailleuses, des tronçonneuses et des souffleurs
- Environnements industriels ou logistiques exposés à un niveau sonore élevé et prolongé
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le casque en fonction du niveau sonore mesuré : un SNR plus élevé n'est utile que si le bruit l'exige
- Ajuster le serre-tête pour que les coquilles entourent complètement les oreilles, sans espace ni pli
- Retirer les cheveux longs, les lunettes à branches épaisses ou tout objet qui gêne l'étanchéité des coussinets
- Porter le casque pendant toute la durée de l'exposition, car une courte absence réduit fortement la protection
- Nettoyer régulièrement les coquilles et remplacer les coussinets dès qu'ils sont durcis ou abîmés
- Stocker le casque à l'abri de la chaleur et des produits chimiques, pour préserver ses propriétés d'atténuation
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle | Atténuation SNR | Référence | Atouts principaux | Environnement conseillé |
|---|---|---|---|---|
| Casque anti-bruit 3M Peltor Optime I | 27 dB | H510 | Léger, confortable, coussinets liquide et mousse | Bruit modéré à soutenu, port prolongé |
| Casque anti-bruit 3M Peltor Optime III | 35 dB | H540 | Coquille double, isolation maximale hautes fréquences | Environnements particulièrement bruyants |