Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise à rainurer HSCo8, longue, triple lame, coupe au centre DIN 844L
Fraise à rainurer HSCo8, longue, triple lame, coupe au centre DIN 844L - 1
Fraise à rainurer HSCo8, longue, triple lame, coupe au centre DIN 844L - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à rainurer HSCo8, longue, triple lame, coupe au centre DIN 844L

Recommandée pour le fraisage de matériaux de résistance moyenne à élevée jusqu'à environ 1 300 N/mm². Pour le fraisage de rainures avec plus grande profondeur de perçage, dégagements de précision, convient également pour le fraisage en bout et en circonférence. Une puissance d'usinage élevée et un fonctionnement très régulier permettent d'obtenir des finitions de surface optimales.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Article ni repris, ni échangé.