ROULETTE DIAMÈTRE 125 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 roulette diamètre 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 125 mm, 100 mm, 150 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 220 kg, 300 kg, 170 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières.

Filter

Les roulettes de diamètre 125 mm sont des dispositifs essentiels pour assurer la mobilité et la manutention efficace d'équipements professionnels. Conçues pour supporter des charges moyennes à lourdes, elles sont idéales pour les environnements industriels, médicaux et logistiques. Ces roulettes offrent une excellente capacité de charge, une stabilité accrue et une résistance à l'usure, garantissant une durabilité optimale. Elles se distinguent par leur capacité à rouler en douceur sur diverses surfaces, réduisant ainsi l'effort nécessaire pour déplacer des équipements volumineux. Disponibles en différents matériaux, comme le caoutchouc, le polyuréthane ou le nylon, elles s'adaptent à des conditions spécifiques, telles que la résistance aux produits chimiques ou la réduction du bruit. Leur installation facile et leur entretien minimal en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser l'efficacité opérationnelle.