DOUILLE À CHOC TORX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 douille à choc Torx pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, de différentes longueurs : 110 mm, 38 mm, 43 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
La douille à choc Torx est un outil de coupe pour les professionnels de mécanique, offrant une solution efficace pour visser ou dévisser les vis Torx avec précision. Sa conception robuste permet une transmission optimale du couple, réduisant ainsi le risque d'endommagement de la vis ou de l'outil lui-même. La douille à choc Torx trouve ses applications dans divers domaines, tels que l'automobile, la réparation de motos et l'assemblage de meubles métalliques, où la fiabilité et la précision sont primordiales. Sa polyvalence et sa durabilité en font un choix privilégié pour ceux qui exigent le meilleur de leur outillage.