DISQUE DIAMANT POUR COUPE À EAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 disque diamant pour coupe à eau pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 350 mm, 300 mm, 230 mm,..., de segments de : 20 PCS, 10 PCS, 16 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Béton, Béton armé, Brique,....
Filter

Le disque diamant pour coupe à eau est un outil de précision conçu pour une utilisation dans des applications nécessitant des coupes nettes et précises sur une variété de matériaux durs. Grâce à sa conception spécifique, le disque diamant pour coupe à eau réduit le risque de surchauffe et d'éclatement du matériau, garantissant ainsi une coupe lisse et propre. Cet outil trouve son utilité principalement dans les domaines de la construction et de la rénovation, où il est utilisé pour découper des matériaux comme le béton, la céramique, le granit et d'autres pierres naturelles. Sa capacité à travailler avec précision le rend indispensable pour les professionnels cherchant à réaliser des travaux de haute qualité avec un minimum de déchets.