ÉCROU AVEC RONDELLE INTÉGRÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 écrou avec rondelle intégrée pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 12 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M12, M8,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou avec rondelle intégrée : garantissez des assemblages fiables et sécurisés

Un écrou avec rondelle intégrée est un dispositif de fixation qui combine un écrou et une rondelle en une seule pièce. Ce design permet une répartition uniforme de la pression sur la surface de contact, réduisant ainsi les risques de desserrage et de dommages aux matériaux. Utilisé dans divers secteurs industriels, cet écrou simplifie le processus d'assemblage en éliminant le besoin de composants séparés, tout en assurant une connexion sécurisée et fiable.

Points forts des écrous avec rondelle intégrée

Les écrous avec rondelle intégrée de la gamme professionnelle Würth offrent une solution pratique et efficace pour les assemblages nécessitant une fixation robuste et durable. Leur conception permet un gain de temps considérable lors de l'installation, car la rondelle est déjà intégrée à l'écrou, éliminant ainsi le besoin de pièces supplémentaires. Cela réduit également le risque de perte de la rondelle pendant le montage, garantissant une fixation sécurisée et fiable.

Caractéristiques importantes des écrous avec rondelle intégrée

Ces écrous sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de M5 à M20, pour s'adapter à divers besoins d'application. Ils sont fabriqués en acier de haute qualité, souvent avec un revêtement zingué pour une résistance accrue à la corrosion. Les couleurs sont généralement métalliques, mais peuvent varier selon le traitement de surface. Conformes aux normes DIN et ISO, ces écrous garantissent une compatibilité et une performance optimales dans les applications industrielles.

Domaines d'applications courants des écrous avec rondelle intégrée

Les écrous avec rondelle intégrée sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'automobile, et de la mécanique générale. Ils sont idéaux pour les assemblages nécessitant une fixation rapide et fiable, comme les structures métalliques, les équipements industriels, et les installations de machines. Leur utilisation est également fréquente dans les environnements soumis à des vibrations, où une fixation sécurisée est cruciale.

Conseils d'utilisation des écrous avec rondelle intégrée

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de choisir la taille d'écrou appropriée en fonction des spécifications de l'assemblage. Assurez-vous que le filetage est propre et exempt de débris avant l'installation. Lors du serrage, utilisez un couplemètre pour appliquer le couple recommandé, évitant ainsi le sur-serrage qui pourrait endommager les pièces. Conservez les écrous dans un environnement sec pour éviter l'oxydation prématurée.