HYDROFUGE POUR TERRASSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Hydrofuge pour terrasse pour professionnels. Vous retrouverez des hydrofuges de surface avec différentes couleurs, quantités : 5 L, 2 L, 25 L, densités : 0.79 kg/l, 1 kg/l et bases chimiques : Silicone d'alkyle.
Filter



Hydrofuges pour terrasses : protégez dalles, béton et pierre contre l'eau, le gel et les salissures

Les hydrofuges pour terrasses sont des produits de traitement incolores ou teintés qui pénètrent dans les matériaux poreux pour limiter l'absorption d'eau. Appliqués sur des dalles en béton, en pierre naturelle ou reconstituée, des pavés et des chapes extérieures, ils protègent contre l'infiltration, le gel, les mousses et l'encrassement. Dans la gamme Würth, les hydrofuges de surface à base de silicone d'alkyle sont proposés en bidons de 2, 5 et 25 L, en version incolore qui ne modifie pas l'aspect du support ou en version bleue qui permet de repérer les zones traitées. Paysagistes, maçons et entreprises de rénovation les utilisent pour protéger les surfaces extérieures.


La petite anecdote sur ce type de produits

Une terrasse extérieure subit des contraintes plus sévères que n'importe quelle autre surface : pluie, soleil, variations de température et cycles de gel et de dégel. Lorsque l'eau pénètre dans les pores d'un béton ou d'une pierre, elle gèle en hiver, augmente de volume d'environ 9 % et fait éclater la matière en surface. C'est l'origine de bon nombre de désordres sur les dallages extérieurs : écaillage, fissuration, farinage. Un hydrofuge de surface agit comme une barrière invisible dans les pores, sans fermer le matériau : l'eau liquide est repoussée, tandis que la vapeur d'eau peut s'échapper. Ce principe a conduit à développer, pendant la seconde moitié du XXe siècle, des produits à base de silicone qui permettent de protéger durablement sans changer l'aspect du revêtement.


Les points forts de ce type de produits

  • Limite l'absorption d'eau des dalles, des pavés et des plages extérieures, et réduit les dégâts liés au gel
  • Laisse respirer le support : la vapeur d'eau continue de s'évacuer, ce qui évite les cloques et l'humidité piégée
  • Fort pouvoir de pénétration et séchage rapide, pour réduire l'immobilisation d'une terrasse
  • Bonne résistance aux fortes amplitudes thermiques et aux UV, adaptée à l'exposition extérieure
  • Limite l'encrassement, les mousses et les efflorescences de type salpêtre
  • Version teintée en bleu pour contrôler la zone traitée avant recouvrement
  • Conditionnements de 2, 5 et 25 L adaptés aux petites terrasses comme aux grandes surfaces de dallage

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Base chimique : silicone d'alkyle
  • Contenants : bidons plastiques de 2, 5 ou 25 L
  • Couleur : incolore ou bleu
  • Densité : 0,79 kg/l pour la version incolore, 1 kg/l pour la version bleue
  • Température de mise en œuvre : de 5 °C à 35 °C pour l'incolore, de 5 °C à 40 °C pour la version bleue
  • Résistance thermique maximale : 80 °C
  • Consommation indicative : 1 L pour 4 à 8 m² en première couche pour l'incolore, 1 L pour 5 m² pour la version bleue
  • Stockage : 12 mois après production, à 20 °C

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Terrasses en dalles de béton, de pierre naturelle ou reconstituée, de grès cérame poreux
  • Plages de piscine, allées de jardin, escaliers extérieurs et bordures
  • Traitement de pavés autobloquants, de dallages extérieurs et de cours
  • Murets de soutènement et appuis exposés aux projections d'eau
  • Rénovation de terrasses anciennes, après nettoyage, pour retarder le noircissement et le salissement
  • Protection préventive de surfaces neuves, avant la première saison de gel

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer et dépoussiérer la terrasse, puis laisser le support sécher complètement avant l'application
  • Appliquer sur un support âgé d'au moins 8 jours s'il s'agit d'un béton neuf
  • Travailler entre 5 °C et 35 ou 40 °C selon la version, hors période de forte chaleur ou de gel
  • Faire un essai sur une zone peu visible : sur des surfaces sombres et peu absorbantes, des taches blanchâtres peuvent apparaître
  • Appliquer en couche régulière, sans flaque, et respecter la consommation indiquée selon la porosité
  • Éviter la pluie dans les heures suivant l'application et attendre le séchage complet avant de remettre le mobilier
  • Nettoyer les outils à l'eau après usage de la version teintée et conserver les bidons fermés à l'abri du gel
  • Choisir la version bleue pour les grandes surfaces, afin de repérer facilement les zones oubliées avant séchage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitBase chimiqueCouleur / densitéConditionnementsTempérature de mise en œuvreConsommation indicative
Hydrofuge de surface Porosurf colorée bleu Silicone d'alkyle Bleu, 1 kg/l Bidon plastique de 5 L 5 à 40 °C 1 L pour 5 m²
Hydrofuge de surface Porosurf incolore Selon fiche produit Incolore, 0,79 kg/l Bidons de 2, 5 et 25 L 5 à 35 °C 1 L pour 4 à 8 m² en première couche