CHEVILLE POUR CLOISON CREUSE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 45 cheville pour cloison creuse pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 46 mm, 30 mm, 28 mm,....
Chevilles pour cloison creuse : fixez étagères, goulottes et équipements sans percer à travers la plaque
Les chevilles pour cloison creuse sont des chevilles adaptées aux cloisons légères dont le cœur est vide : plaques de plâtre sur ossature métallique, cloisons en carreaux de plâtre alvéolés ou briques creuses. Elles se divisent en chevilles à visser, chevilles plastiques et multimatériaux, chevilles métalliques à expansion, chevilles à bascule et à ressort, chevilles à frapper et vis spéciales pour goulottes et plinthes. Leur rôle est de répartir l'effort sur la face arrière de la plaque pour éviter l'arrachement. Les plaquistes, les électriciens, les installateurs de cuisines et de salles de bain, les menuisiers et les équipes de maintenance les emploient pour des fixations solides dans des supports peu résistants.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une cloison creuse est conçue pour être légère et rapide à monter : elle se compose de deux plaques séparées par un vide, qui peut contenir un isolant. Aucun filet de vis ne peut s'y accrocher durablement. On a donc inventé des chevilles dont la forme change une fois posée. La cheville à visser en zamak se fraye un chemin dans le plâtre grâce à son filet large, comme un tire-bouchon, sans pré-perçage. La cheville métallique à expansion se déforme en s'écrasant derrière la plaque, ce qui crée des ailes qui s'appuient contre elle. Les chevilles multimatériaux, en polyamide ou en polypropylène, se nouent dans les alvéoles des briques creuses. Pour les accessoires légers comme les goulottes ou les plinthes, on utilise même des vis spéciales en plastique ou en zamak, autoperceuses, qui se vissent directement dans la plaque. Chaque solution correspond à un niveau de charge et à un type de cloison.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de solutions pour fixer dans des cloisons en plaque de plâtre, en carreaux de plâtre ou en briques creuses
- Chevilles à visser sans pré-perçage et chevilles à frapper pour une pose rapide
- Chevilles métalliques à expansion, à bascule et à ressort pour les charges lourdes
- Chevilles multimatériaux Shark Pro et Shark TWIST adaptées aux matériaux pleins comme creux
- Vis autoperceuses pour goulottes et plinthes, en plastique ou en zamak
- Coffrets assortis avec pince, dont le coffret de 450 chevilles Shark TWIST, pour avoir toutes les tailles sur soi
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Cheville à visser W-GS : fonte de zinc, longueur de 33 mm, adaptée aux plaques de plâtre
- Cheville plastique W-MAX : longueur de 24 mm, passage dans le support de 4 mm
- Cheville W-Speed à frapper (type W-GS/M) : diamètre de 10 mm, longueur de 30 mm
- Chevilles métalliques W-MH et W-MH/S : filetage M8, versions avec tige filetée, avec crochet (M6) ou à tête hexagonale
- Cheville W-HR : plage d'épaisseur de plaque de 10 à 51 mm
- Chevilles multimatériaux Shark Pro (Ø 5 à 14 mm) et Shark TWIST (Ø 6 à 14 mm), en polyamide et polypropylène
- Cheville nylon universelle : diamètres de 5 à 20 mm
- Cheville plastique W-UR 10 XS pour brique alvéolée : diamètre 10 mm, longueur 208 mm
- Vis plastique autoperceuse pour goulotte : 25 mm, vis zamak autoperceuse pour plinthe : Ø 6 mm, 26 mm, empreinte H2
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation d'étagères, de meubles muraux, de miroirs et de supports de télévision sur cloisons en plaque de plâtre
- Pose de goulottes électriques, de plinthes techniques et de boîtiers
- Installation de sanitaires, de radiateurs légers et d'accessoires de salle de bain
- Agencement de cuisines, de dressings et de bureaux
- Fixation sur briques alvéolaires et carreaux de plâtre dans le neuf et la rénovation
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Identifier le type de cloison : plaque de plâtre sur ossature, carreau de plâtre ou brique alvéolaire, puis adapter la cheville en conséquence
- Percer sans percussion dans le placo, au diamètre prescrit, et nettoyer le trou
- Choisir une longueur de vis qui traverse la pièce à fixer et la cheville, sans buter sur le fond de la cloison
- Répartir les charges lourdes sur plusieurs chevilles à bascule ou métalliques, en respectant l'entraxe
- Ne pas visser avec excès : une cheville à visser trop serrée arrache le plâtre
- Pour les goulottes et plinthes, utiliser les vis autoperceuses prévues pour éviter le fendillement des plaques
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville | Matière | Support | Dimensions | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Cheville à visser W-GS | Fonte de zinc | Plaque de plâtre | 33 mm | Charges légères, pose sans pré-perçage |
| Cheville plastique W-MAX | Plastique | Plaque de plâtre | 24 mm | Charges légères, économique |
| Cheville à frapper W-Speed | Acier | Plaque de plâtre | Ø 10 mm, 30 mm | Pose rapide au marteau |
| Cheville métallique W-MH | Acier zingué | Paroi creuse | M8 | Charges moyennes |
| Cheville à bascule W-KD | Acier zingué | Paroi creuse, plafond | 100 mm | Charges lourdes |
| Cheville multimatériaux Shark TWIST | Polypropylène et polyamide | Plein et creux | Ø 6 à 14 mm | Support inconnu ou mixte |
| Cheville pour brique alvéolaire W-UR 10 XS | Plastique | Brique alvéolée | Ø 10 mm, 208 mm | Fixations en brique creuse |