GOUJON D'ANCRAGE M8 X 75
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M8 x 75 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 75 est un élément de fixation robuste et fiable, conçu pour assurer une liaison solide entre des matériaux de construction et des structures porteuses. Grâce à sa taille et sa conception, le goujon d'ancrage M8 x 75 est idéal pour des applications variées dans le domaine de la construction civile, la mécanique et l'ingénierie. Ce type de goujon est spécialement adapté pour l'ancrage de machines, d'équipements lourds ou encore la fixation de structures métalliques. Son utilisation assure une fixation durable et résistante aux charges lourdes ainsi qu'aux vibrations, offrant ainsi une solution de sécurité et de stabilité pour les projets d'envergure. Le goujon d'ancrage M8 x 75 se distingue par sa facilité d'installation et sa polyvalence, rendant son application essentielle dans de nombreux projets de construction et d'aménagement.
