DISQUE À TRONÇONNER 125 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 disque à tronçonner 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des diamètres de : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de vitesse de rotation maximum de : 12250 tr/min, 6600 tr/min, 13300 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable.
Filter

Le disque à tronçonner de 125 mm est un outil polyvalent et efficace, conçu pour répondre aux besoins des professionnels dans divers secteurs tels que la construction, la métallurgie et la rénovation. Son diamètre de 125 mm permet une coupe précise et rapide, idéale pour travailler sur des matériaux variés comme le métal, le bois ou le plastique. Le disque à tronçonner 125 mm se distingue par sa durabilité et sa capacité à réaliser des coupes nettes avec un minimum d'effort, garantissant ainsi une finition de qualité et une productivité accrue. Adapté à une utilisation intensive, ce disque est un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et fiabilité dans leurs projets.