GYROPHARE ORANGE

Les gyrophares orange sont essentiels pour assurer la visibilité et la sécurité sur les chantiers, lors des interventions d'urgence ou dans les zones industrielles. Conçus pour être robustes et résistants aux intempéries, ces dispositifs lumineux offrent une signalisation claire et efficace. Leur installation est simple, souvent compatible avec divers véhicules et équipements spécialisés. Grâce à leur technologie LED ou halogène, ils garantissent une longue durée de vie et une consommation énergétique optimisée. Idéaux pour les véhicules de chantier, les engins agricoles ou les équipements de sécurité, les gyrophares orange respectent les normes de sécurité en vigueur et sont indispensables pour prévenir les accidents et assurer une communication visuelle immédiate sur le terrain.
Filter



Gyrophares orange : signalez véhicules et engins de chantier pour prévenir les risques sur route et site

Les gyrophares orange sont des feux d'avertissement lumineux, rotatifs ou flashants, installés sur des véhicules et des engins pour signaler leur présence, leur lenteur ou une situation de danger. Alimentés en 12 ou 24 V, ils sont équipés de LED ou d'ampoules et se fixent par vis, sur tube, par aimant ou à enfoncer dans le toit. Ils sont homologués ECE R65 et R10, pour une utilisation sur voies routières et pour la compatibilité électromagnétique. Les entreprises de travaux publics, les agriculteurs, les services de voirie, les dépanneurs et les gestionnaires de flottes les utilisent sur camions, tracteurs, engins de chantier et véhicules de service pour améliorer la visibilité et la sécurité.


La petite anecdote sur ce type de produits

La couleur orange n'a pas été choisie au hasard. Dans le domaine de la signalisation, elle évoque l'attention et le danger sans être confondue avec le rouge, réservé aux urgences et au freinage, ni avec le bleu, associé aux véhicules d'intervention prioritaires. Son usage est encadré par la réglementation : il est généralement réservé aux véhicules de service, aux engins agricoles et de travaux publics, aux dépanneuses ou aux convois exceptionnels, selon les règles en vigueur dans chaque pays. Sur le plan technique, la gamme Würth s'appuie sur les LED, qui consomment moins que les ampoules halogènes, supportent mieux les vibrations et offrent une durée de vie bien plus longue. L'indice de protection IP65, présent sur plusieurs modèles, garantit une étanchéité totale à la poussière et une protection contre les jets d'eau, deux contraintes courantes sur les chantiers.


Les points forts de ce type de produits

  • Visibilité maximale de jour comme de nuit grâce aux LED à fort rendement lumineux
  • Homologation ECE R65 (feux spéciaux d'avertissement) et ECE R10 (compatibilité électromagnétique)
  • Tensions 12 et 24 V compatibles avec les voitures, les camions, les tracteurs et les engins
  • Indices de protection IP54 à IP65 contre la poussière et les projections d'eau
  • Fixations adaptées : vis, tube, aimant, enfoncement dans le toit ou tige flexible
  • Câbles de 55 à 300 cm, ou câble enroulable avec fiche allume-cigare pour une mise en place rapide
  • Construction robuste, résistante aux vibrations, aux chocs et aux lavages réguliers des engins de chantier et agricoles

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Tension : 12/24 V
  • Homologation : ECE R65 et ECE R10, pour des véhicules circulant jusqu'à 120 km/h
  • Couleur : orange
  • Technologie : LED rotatives ou flashantes, de 18 à 39 LED selon le modèle
  • Puissance : 15 à 19 W sur le modèle flashant
  • Dimensions : diamètre de 86 à 154 mm, hauteur de 120 à 217 mm
  • Indice de protection : IP54 pour le modèle magnétique, IP56 pour le modèle flashant, IP65 pour les modèles à vis, sur tube ou à enfoncer
  • Cadence : 120 flashs par minute pour le modèle flashant
  • Câble : de 55 à 300 cm selon le modèle, ou câble spiralé avec fiche pour prise allume-cigare

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Signalisation des engins de travaux publics et de terrassement
  • Équipement de tracteurs, de matériels agricoles et d'engins de manutention
  • Véhicules de voirie, de déneigement et d'entretien des routes
  • Dépannage, remorquage et véhicules de service d'entreprise
  • Signalisation temporaire lors d'interventions sur la voie publique
  • Flottes de camions et de véhicules utilitaires qui nécessitent une signalisation d'avertissement
  • Chantiers urbains et routiers où les engins évoluent à proximité de la circulation

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la réglementation applicable à l'usage du gyrophare orange selon le véhicule et le pays
  • Choisir la fixation en fonction du support : vis sur toit plat, tube pour cabine, aimant pour une pose temporaire
  • Raccorder le gyrophare à un circuit protégé par un fusible adapté à la tension et à la puissance
  • Placer le gyrophare sur le point le plus haut du véhicule, dégagé de tout obstacle pour une visibilité à 360°
  • Contrôler régulièrement l'étanchéité du dôme, des joints et des câbles, surtout en cas de lavage haute pression
  • Retirer le gyrophare magnétique lorsque le véhicule ne se trouve plus dans le cadre d'une intervention autorisée
  • Tester le fonctionnement avant chaque départ et remplacer sans attendre un gyrophare dont la lumière faiblit ou clignote de façon irrégulière

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de gyrophare Fixation Dimensions Indice de protection Particularités Domaine d'application
Gyrophare ECE R65/R10 pour tracteur et camion Câble de 55 à 300 cm Selon modèle Selon modèle 12/24 V, vitesse maxi 120 km/h Tracteurs, camions
Gyrophare à fixation sur tube Sur tube Ø135 x 217 mm IP65 12/24 V, homologué ECE R65 et R10 Cabines, engins avec support tubulaire
Gyrophare LED magnétique Magnétique, prise allume-cigare Ø154 x 141 mm IP54 Câble enroulable, pose rapide Véhicules de service, intervention temporaire
Gyrophare LED plat à enfoncer À enfoncer Ø128 x 166 mm IP65 12/24 V, profil plat Toits de cabines, engins
Gyrophare LED à fixation par vis À visser Ø144 x 120 mm IP65 LED rotatives, 12/24 V Camions, tracteurs
Gyrophare LED flashant Tige flexible Ø129 x 138 mm ou Ø86 x 188 mm IP56 18 ou 39 LED, 15 ou 19 W, 120 flashs/min Poids lourds et véhicules légers

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les tensions d'alimentation compatibles avec les gyrophares orange Würth ?

Les gyrophares orange Würth sont compatibles avec des alimentations en 12 V et 24 V, ce qui les rend utilisables aussi bien sur véhicules légers que sur poids lourds ou engins agricoles.

Quels matériaux sont utilisés pour la fabrication des gyrophares orange ?

Les gyrophares Würth sont généralement fabriqués en polycarbonate, un matériau à la fois résistant aux chocs et aux rayons UV, garantissant une durabilité prolongée, même en conditions extérieures sévères.

Quels types de fixation sont proposés pour les gyrophares orange ?

Les modèles Würth proposent plusieurs systèmes de fixation : magnétique, à vis, montage sur tube à enfoncer et fixation flexible sur tige, permettant une installation adaptée selon les types de véhicules et d'applications.

Quelle est la hauteur moyenne des gyrophares orange disponibles chez Würth ?

La hauteur des gyrophares orange varie généralement entre 100 mm et 300 mm, avec des modèles courants autour de 140 mm à 220 mm selon les besoins spécifiques en visibilité et espace d'installation.

Quelle technologie d’éclairage est utilisée dans les gyrophares Würth ?

Würth propose principalement des gyrophares à technologie LED, offrant une lumière puissante, une consommation électrique optimisée et une durée de vie nettement supérieure aux anciens modèles à ampoules halogènes.

Normes et homologations

Quels sont les référentiels normatifs respectés par les gyrophares orange Würth ?

Les gyrophares orange Würth répondent aux normes européennes ECE R65 pour la signalisation lumineuse sur véhicules et ECE R10 relative à la compatibilité électromagnétique, garantissant sécurité et conformité réglementaire.

Les gyrophares orange Würth sont-ils homologués pour une utilisation sur route ?

Oui, tous les gyrophares Würth bénéficiant des homologations ECE R65 et ECE R10 sont conformes pour une utilisation routière sur véhicules professionnels, assurant une visibilité optimale tout en respectant la législation en vigueur.

Performance et durabilité

Quel indice de protection IP possèdent les gyrophares orange Würth ?

Les gyrophares orange Würth disposent d'indices de protection généralement IP56 ou IP65, ce qui assure une excellente résistance à la poussière et à l'eau, les rendant adaptés aux environnements extérieurs et difficiles.

Quelle est la fréquence de flash des gyrophares LED Würth ?

Les gyrophares LED Würth peuvent atteindre jusqu'à 120 flashs par minute, ce qui garantit une signalisation lumineuse efficace et bien visible, même dans des conditions de forte luminosité ambiante.

Quelle robustesse mécanique présente le cabochon des gyrophares ?

Le cabochon des gyrophares est en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayures, ce qui confère une grande robustesse mécanique essentielle pour une utilisation sur chantier ou en milieu industriel.

Applications et installation

Dans quels secteurs les gyrophares orange Würth sont-ils principalement utilisés ?

Ces gyrophares sont adaptés aux secteurs du transport routier, intervention d’urgence, travaux publics, agriculture et industrie, où ils assurent la sécurité par une signalisation lumineuse très visible.

Comment installer un gyrophare orange magnétique sur un véhicule ?

L'installation d’un gyrophare magnétique consiste à positionner solidement le gyrophare sur une surface métallique propre et plane du véhicule. La fixation magnétique assure une tenue ferme sans abîmer la carrosserie, facilitant les interventions temporaires.

Existe-t-il des gyrophares orange avec alimentation via prise allume-cigare ?

Oui, certains modèles de gyrophares LED Würth sont équipés d’un câble avec prise allume-cigare, permettant une alimentation facile et rapide sans modifier l’installation électrique du véhicule.

Quels choix de fixation pour un gyrophare nécessitant une installation durable ?

Pour une installation fixe et durable, il est recommandé d’opter pour une fixation à vis ou un montage sur tube à enfoncer, ces solutions offrant une excellente stabilité même en cas de vibrations importantes.