RONDELLE M33
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 rondelle M33 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 20 mm, 33 mm, 36 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M20,..., de normes DIN : 125, 126 et proposés dans divers types de formes : A, B, M.
Filter
Une rondelle M33 est un élément de fixation conçu pour être utilisé avec une vis, un boulon ou une tige filetée de diamètre nominal M33. Placée entre la tête de fixation ou l’écrou et la pièce à assembler, elle répartit la charge de serrage, limite le marquage des surfaces et améliore la stabilité de l’assemblage. Selon son type et sa matière, elle peut aussi contribuer au calage, à l’isolation ou à la résistance aux vibrations dans des applications industrielles, mécaniques ou structurelles.