MASTIC SILICONE POUR MONUMENT FUNÉRAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 mastic silicone pour monument funéraire pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base oxime, Polymère MS, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 290 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic silicone pour monument funéraire est une solution idéale pour la préservation et la réparation durable des monuments. Ce produit offre une excellente adhérence sur la pierre, résiste aux conditions météorologiques extrêmes et aux UV, garantissant ainsi la longévité des réparations et des joints. Utilisé dans la restauration des monuments funéraires, le mastic silicone pour monument funéraire empêche l'infiltration d'eau, protégeant contre l'érosion et la dégradation. Sa flexibilité permet de compenser les mouvements naturels des matériaux sans craquer, faisant de ce produit un allié indispensable dans la conservation du patrimoine funéraire. Sa facilité d'application et sa durabilité en font également un choix privilégié pour les professionnels de la restauration monumentale.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les bases chimiques disponibles pour le mastic silicone pour monument funéraire de Würth France ?

Würth propose des mastics pour monument funéraire sur trois bases chimiques : silicone neutre, base oxime, et polymère MS hybride. Ces formulations permettent d’assurer compatibilité avec la pierre naturelle, le granite ou le marbre, sans risque de taches ou de dommages aux surfaces sensibles.

Quelle résistance aux UV et aux conditions extérieures offre ce mastic ?

Le mastic silicone de Würth résiste aux rayonnements UV, aux intempéries, et au vieillissement. Il conserve ses propriétés mécaniques et son adhérence même en milieu exposé aux cycles de gel-dégel, à forte humidité, ou à des variations thermiques importantes.

Application et mise en œuvre

Sur quels types de matériaux ce mastic silicone adhère-t-il efficacement ?

Il adhère très bien à la pierre naturelle, au marbre, au granite. La base neutre permet une bonne adhérence sans attaque chimique des surfaces calcaires tandis que la base MS offre une meilleure compatibilité avec les supports mixtes métal-pierre ou béton-pierre.

Quel est le conditionnement proposé pour ce type de mastic ?

Les mastics sont disponibles en cartouches de 310 ml, en conditionnements pistolables de 290 ml pour certaines formules en polymère MS, et dans diverses teintes. Le conditionnement en cartouche permet une application précise et réduit le gaspillage.

Comment prépare-t-on le joint sur un monument funéraire avant application ?

Il faut nettoyer la surface pour retirer poussières, sels, résidus organiques ou anciens joints. Le support doit être sec, stable et exempt de film cireux. Si nécessaire, prévoir un primaire compatible si le support est non poreux ou très lisse, selon la référence chimique du mastic.

Quelle largeur et profondeur de joint recommander pour une durabilité optimale ?

La largeur minimale est typiquement de 5 mm. Pour des joints jusqu’à 10 mm de largeur, la profondeur du joint peut être équivalente à la largeur. Pour des largeurs supérieures, la profondeur recommandée est la moitié de la largeur pour éviter les contraintes excessives et garantir une polymérisation homogène.

Propriétés mécaniques

Quelle élasticité doit posséder le mastic pour monuments funéraires ?

Le mastic doit avoir une élasticité permanente suffisante pour compenser les mouvements d’origine thermique, vibratoire ou structurelle, sans fissuration ni perte d’adhérence. Une élasticité de ± 20 % ou plus est souvent recherchée selon la base chimique, particulièrement pour les joints exposés.

Quelles températures de service le silicone doit-il supporter ?

Le mastic doit pouvoir fonctionner dans une large plage de températures extérieures : au moins de – 20 °C à +80 °C, voire davantage si les monuments sont exposés à des amplitudes thermiques fortes. La prise initiale doit être possible à partir de +5 °C selon la formulation.

Quelle dureté Shore A pour ce type de mastic ?

La dureté Shore A courante pour mastics funéraires est d’environ 20 Shore A pour les formulations plus souples, favorisant la flexibilité. Des mastics plus fermes peuvent atteindre Shore A supérieurs selon usage, mais pour joints exposés sur pierre, une dureté trop élevée augmente le risque de fissures.

Adhésion et durabilité

Comment garantir une adhérence durable sur pierre naturelle ?

Utiliser un mastic neutre ou avec base oxime, adapté à la pierre, et s’assurer que le support est correctement préparé : dépoussiéré, sec, exempt de laitance ou agents de cure. Le scellement durable nécessite aussi un bon profil de joint et une finition faite soignée pour éviter les poches d’eau.

Le mastic supporte-t-il le gel, les pluies acides, la pollution atmosphérique ?

Oui, les formulations Würth sont conçues pour résister au gel, à l’humidité, aux pluies acides légères, et à l’exposition aux polluants atmosphériques. Le silicone neutre ou base MS assure une stabilité chimique suffisante pour un usage dans des cimetières exposés aux intempéries.

Aspect visuel et colorimétrie

Quelles teintes sont disponibles et comment les assortir à la pierre ?

Les mastics sont proposés dans de nombreuses couleurs, incluant un assortiment RAL étendu, teintes pierre naturelle, blanc, anthracite. Le choix de teinte permet de s'harmoniser avec le monument et de réduire l’apparence des joints après durcissement.

Comment éviter que le joint silicone ne jaunit ou ne ternisse avec le temps ?

Opter pour des formulations résistantes aux UV, bien finies à la surface (structure de surface appropriée), propres lors de la pose, et éviter tout excès de nettoyant agressif. L’intégration d’additifs stabilisants UV dans la composition aide à maintenir la couleur et la clarté sur plusieurs années.

Maintenance et entretien

Comment nettoyer un joint silicone sans l’endommager ?

Utiliser des agents non abrasifs, neutres au pH, éviter les solvants chlorés ou acides forts. Le lavage à l’eau claire, éventuellement légèrement savonneuse, suivi d’un rinçage, permet de préserver l’intégrité du joint et de la pierre. Inspecter régulièrement et re-scellage localisé si fissures ou décrochements apparaissent.

Sur quelle durée le mastic conserve-t-il ses propriétés mécaniques et esthétiques ?

Lorsqu’il est bien appliqué, sur support adapté, et exposé correctement, le mastic conserve ses qualités pendant de nombreuses années (souvent plus d’une décennie) : stabilité de la couleur, élasticité, résistance aux UV et aux intempéries sans fissuration visible. La longue durée dépend de l’environnement (pluie, gel, pollution).