LAMPE LED DE CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 64 lampe led de chantier pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'éclairage, avec différents indices de protection IP : IP 54, IP 65, IP 20,..., de différents flux lumineux : 1000 lm, 100000 lm, 1100 lm,..., de différentes puissances : 10 W, 3 W, 25 W,..., températures de couleur : 5000 K, 6000 K, 6500 K,... et différentes autonomies d'éclairage principal : 1.75 h, 2.5 h, 2 h,....

Filter
Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet

Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet


Lampe portative mince avec tête de lampe rotative et pliante, LED COB, fonction de gradation, aimant, crochet Gardez votre environnement de travail sous contrôle Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception mince et sa tête de lampe multifonctionnelle 21 x 9 mm pliable à 180° et pivotante à 270° Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe Suspension facile de la lumière grâce à un crochet métallique robuste et pliable Idéal pour un environnement de travail grâce à une lumière principale réglable en continu avec jusqu'à 700 lumens Fonction lampe torche à LED Identifiez rapidement la capacité résiduelle, le niveau de charge et l'intensité lumineuse en % grâce à l'affichage numérique Facile à utiliser Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe La recharge sans fil est possible à l'aide du TAMPON ERGOPOWER I ou II en option Extinction automatique de l'éclairage principal dès que la tête de la lampe est repliée avec son côté sortie de lumière vers le corps de la lampe Contenu de la livraison ERGOPOWER PAD, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+
Voir la gamme


Lampe LED de chantier : éclairez efficacement vos zones de travail pour une visibilité optimale

Une lampe LED de chantier est un dispositif d'éclairage portable conçu pour les environnements de travail exigeants. Elle utilise la technologie LED pour offrir une lumière intense et uniforme, essentielle pour les tâches nécessitant une visibilité accrue. Robuste et durable, cette lampe résiste aux conditions difficiles telles que la poussière, l'humidité et les chocs. Elle est souvent équipée de caractéristiques telles que des pieds ajustables, une poignée de transport et une alimentation rechargeable ou filaire, ce qui la rend idéale pour les professionnels travaillant sur des chantiers de construction ou d'autres sites industriels.

Points forts des lampes LED de chantier

Les lampes LED de chantier Würth se distinguent par leur robustesse et leur efficacité énergétique. Conçues pour résister aux conditions les plus exigeantes, elles offrent une luminosité optimale tout en consommant peu d'énergie. Leur durée de vie prolongée réduit les besoins de remplacement fréquent, ce qui se traduit par une économie à long terme. De plus, grâce à leur technologie LED avancée, elles garantissent une lumière uniforme et sans scintillement, assurant ainsi un confort visuel exceptionnel pour les professionnels.

Caractéristiques importantes des lampes LED de chantier

Les lampes LED de chantier Würth se caractérisent par une plage de dimensions variée, allant de modèles compacts pour les espaces restreints à des versions plus grandes pour les vastes zones de travail. Fabriquées à partir de matériaux durables comme l'aluminium et le polycarbonate, elles sont résistantes aux chocs et aux intempéries. Disponibles en plusieurs températures de couleur, elles s'adaptent à différents besoins d'éclairage, de la lumière blanche froide pour une concentration accrue à une lumière plus chaude pour un environnement de travail détendu. Conformes aux normes IP65, elles sont protégées contre la poussière et les projections d'eau, garantissant ainsi une utilisation sécurisée en extérieur.

Domaines d'applications courants des lampes LED de chantier

Les lampes LED de chantier Würth sont idéales pour une multitude de secteurs professionnels. Elles sont couramment utilisées sur les chantiers de construction, dans les ateliers de réparation automobile, ainsi que dans les entrepôts et les usines. Leur capacité à éclairer efficacement de grandes surfaces en fait également un choix privilégié pour les événements en extérieur et les interventions d'urgence.

Conseils d'utilisation des lampes LED de chantier

Pour tirer le meilleur parti des lampes LED de chantier Würth, il est conseillé de bien positionner la lampe afin d'éviter les ombres gênantes sur la zone de travail. Assurez-vous que la lampe est fixée sur une surface stable pour éviter tout risque de chute. Nettoyez régulièrement le diffuseur pour maintenir une luminosité optimale. Enfin, vérifiez périodiquement les câbles et les connecteurs pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.