LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 lampe frontale rechargeable pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'éclairage, avec différents indices de protection IP : IP 65, IP 68, de différents flux lumineux, de différentes puissances : 10 W, 2 W, 3 W, températures de couleur : 6500 K, 5000 K, 6000 K et différentes autonomies d'éclairage principal.
Filter


Éclairez vos projets avec précision grâce à la lampe frontale rechargeable Würth

Une lampe frontale rechargeable pour chantier est un dispositif d'éclairage portable conçu pour les professionnels travaillant dans des environnements de construction. Elle se fixe sur la tête, permettant un éclairage mains libres. Dotée d'une batterie rechargeable, elle offre une autonomie prolongée et une source de lumière puissante pour illuminer les zones de travail sombres ou difficiles d'accès. Sa conception robuste résiste aux conditions difficiles des chantiers, incluant la poussière, l'humidité et les chocs, garantissant ainsi une performance fiable et durable.


Les points forts de la lampe frontale rechargeable Würth

La lampe frontale rechargeable Würth se distingue par sa puissance lumineuse exceptionnelle, permettant de travailler avec précision même dans les environnements les plus sombres. Sa conception ergonomique assure un confort optimal, même lors d'une utilisation prolongée. Grâce à sa batterie rechargeable, elle offre une autonomie prolongée, réduisant ainsi la nécessité de remplacer fréquemment les piles. De plus, sa robustesse et sa résistance aux intempéries garantissent une durabilité à toute épreuve, même dans les conditions les plus difficiles.


Les caractéristiques importantes de la lampe frontale rechargeable Würth

Cette lampe frontale est dotée de LED haute performance, offrant une luminosité pouvant atteindre jusqu'à 300 lumens. Elle propose plusieurs modes d'éclairage, permettant d'ajuster l'intensité lumineuse selon les besoins spécifiques de chaque tâche. La lampe est fabriquée en matériaux résistants, tels que l'aluminium et le plastique ABS, assurant une protection contre les chocs et les éclaboussures d'eau. Elle est disponible en plusieurs coloris, notamment le noir et le rouge, et respecte les normes IPX4 pour la résistance à l'eau, la rendant idéale pour une utilisation en extérieur.

 
  • Technologie LED haute performance offrant une lumière puissante et claire, avec des températures de couleur autour de 6000 à 6500 K pour un rendu lumineux optimal.
  • Batterie rechargeable intégrée, généralement lithium-ion, avec tension nominale de 3,7 V ou 5 V selon le modèle, pour une autonomie prolongée et une recharge pratique via USB.
  • Conception robuste en matériaux durables tels que plastique renforcé et métal, adaptée aux conditions exigeantes des chantiers.
  • Différents modes d’éclairage (fort, moyen, clignotant, capteur de mouvement) pour s’adapter aux besoins variés de précision et d’économie d’énergie.
  • Confort et ergonomie grâce à des designs compacts, légers, avec fixation réglable et adapté au port sur casque ou directement sur la tête.
  • Utilisation polyvalente pour les professionnels du bâtiment, maintenance, électricité, plomberie, et toutes activités nécessitant un éclairage mains libres en environnement difficile.
  • Protection contre les éclaboussures et poussières, souvent avec un indice IPX4, garantissant une bonne résistance aux intempéries.
 

Tableau comparatif des lampes frontales rechargeables Würth

Modèle Indice de protectionTempérature de couleur Tension nominale Matériaux Longueur câble / Autonomie Modes d’éclairage
LED SPACELIGHT avec capteur IP 20
6000 K 3,7 V/DC Plastique / métal Câble 500 mm Capteur automatique
Frontale chantier Ergopower Sensor (sans fil) IP 65
6500 K Non précisé Plastique / métal Non précisé Modes variables
Frontale LED Ergopower MULTI IP 68 5000 K 3,7 V/DC
Plastique / métal Non précisé Multiples modes, permet l'usage comme lampe de poche ou de casque
Frontale Ergopower PETITE (sans fil) IP 65
6500 K 5 V/DC Plastique / métal Non précisé Capteur + 2 modes
Lampe frontale LED WH2HR - 4 modes IP 54/20 Non précisé 3,7 V/DC Plastique Câble 1200 mm 4 modes (dont soft-close)
Lampe frontale LED WH3HR - haute puissance - 4 modes IP 56/20
Non précisé 3,7 V/DC Plastique Câble 1200 mm 4 modes

Les domaines d'applications courants de la lampe frontale rechargeable Würth

La lampe frontale rechargeable Würth est particulièrement adaptée aux secteurs nécessitant un éclairage précis et constant, tels que la maintenance industrielle, l'électricité, la plomberie, et les interventions d'urgence. Elle est également très utile pour les professionnels travaillant dans des espaces confinés ou des environnements où les mains libres sont essentielles, comme les techniciens de maintenance ou les installateurs de systèmes de sécurité.


Les conseils d'utilisation de la lampe frontale rechargeable Würth

Pour tirer le meilleur parti de votre lampe frontale rechargeable Würth, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état de la batterie et de la recharger avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Adaptez l'intensité lumineuse en fonction de l'environnement pour économiser l'énergie et prolonger l'autonomie. Assurez-vous que la lampe est correctement ajustée sur votre tête pour un confort optimal et une meilleure stabilité. Enfin, nettoyez régulièrement la lampe pour enlever la poussière et les résidus qui pourraient affecter son fonctionnement.