VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR BTP / TRAVAUX PUBLICS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 99 Vêtements de travail pour BTP / Travaux publics pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, XL, XXL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 14058, EN 13688,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 100% coton, 60% coton, 40% polyester,....

Filter


Vêtements de travail pour BTP : protégez-vous efficacement sur les chantiers

Les vêtements de travail pour BTP / Travaux publics sont des équipements de protection individuelle conçus pour assurer la sécurité, le confort et la durabilité dans des environnements de construction exigeants. Ils incluent des pantalons renforcés, des vestes résistantes, des gilets haute visibilité, et des chaussures de sécurité. Ces vêtements sont fabriqués avec des matériaux robustes et souvent imperméables, offrant une protection contre les intempéries, les abrasions, et les risques mécaniques. Ils sont essentiels pour garantir la sécurité des professionnels sur les chantiers.

Points forts des vêtements de travail pour BTP / Travaux publics

Les vêtements de travail Würth pour le BTP et les travaux publics sont conçus pour offrir une protection optimale et un confort exceptionnel. Ils sont résistants aux intempéries et à l'usure, garantissant une durabilité prolongée même dans les conditions les plus difficiles. La conception ergonomique assure une liberté de mouvement maximale, essentielle pour les professionnels du secteur.

Caractéristiques importantes des vêtements de travail pour BTP / Travaux publics

Ces vêtements sont disponibles dans une large gamme de tailles allant du S au XXXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes comme le coton renforcé et le polyester, souvent avec des renforts en Cordura aux genoux et aux coudes. Les couleurs dominantes incluent le gris, le bleu marine et le noir, souvent avec des bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Les vêtements respectent les normes de sécurité EN ISO 20471 pour la haute visibilité et EN 343 pour la protection contre la pluie.

Domaines d'applications courants des vêtements de travail pour BTP / Travaux publics

Ces vêtements sont idéaux pour les chantiers de construction, les travaux de voirie, les interventions en extérieur et les opérations de maintenance. Ils conviennent également aux environnements industriels où la protection contre les éléments et les risques mécaniques est essentielle.

Conseils d'utilisation des vêtements de travail pour BTP / Travaux publics

Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des vêtements pour détecter toute usure ou déchirure. Les laver à basse température pour maintenir l'intégrité des matériaux et des couleurs. Assurez-vous que les bandes réfléchissantes restent visibles et remplacez-les si nécessaire pour garantir la sécurité. Pour un confort optimal, choisissez la taille appropriée et ajustez les vêtements en fonction des conditions climatiques.