TOP 5 DES MEILLEURES SCIES SAUTEUSES PROFESSIONNELLES
Retrouvez le Top 5 des meilleures scies sauteuses professionnelles Würth. Ces produits sont les plus appréciés par notre clientèle de professionnels du BTP, de l'automobile, de la maintenance, de l'agriculture...etc Leur efficacité, leur robustesse et leur capacité à faire gagner un temps précieux... permettent à nos clients de travailler chaque jour dans les meilleures conditions et de garantir des résultats à la hauteur de leurs exigence. Lequel allez-vous essayer ?
Scies sauteuses : découpez bois, métal et aluminium avec précision, sur secteur ou sans fil
Les scies sauteuses sont des scies électroportatives à lame alternative, conçues pour réaliser des coupes droites, des coupes courbes et des découpes intérieures dans le bois, les panneaux, le métal et le plastique. La gamme Würth comprend deux scies sans fil, en 12 V et en 18 V, ainsi que deux scies filaires de 800 W. Elles se distinguent par leur profondeur de coupe de 70 à 140 mm dans le bois, leur course de lame de 18 à 26 mm, leur cadence de coupe et leur système de changement de lame rapide. Les menuisiers, les charpentiers, les agenceurs, les poseurs de cuisines et les métalliers les utilisent pour des découpes précises sur chantier et en atelier.
La petite anecdote sur ce type de produits
La scie sauteuse porte bien son nom : sa lame se déplace de haut en bas à grande vitesse, un mouvement qui rappelle le saut. Le mouvement pendulaire est l'une de ses innovations les plus utiles : la lame avance légèrement vers l'avant à la montée et recule à la descente. En coupe pendulaire, la lame attaque plus agressivement le bois tendre et gagne en vitesse, alors que sans pendule elle donne une coupe plus propre dans le métal et les stratifiés. Le choix de la lame compte au moins autant que celui de la machine : une lame à dents fines, d'un pas de 1,9 à 2,5 mm, coupe plus proprement les contreplaqués et les stratifiés, alors qu'une lame à pas plus grand, de 3 mm et plus, coupe plus rapidement dans le bois épais. Le système de changement rapide permet de remplacer la lame sans outil, ce qui accélère le travail sur chantier.
Les points forts de ce type de produits
- Scies sans fil 12 V compacte et 18 V pour bois, sans câble sur chantier
- Scies filaires 230 V de 800 W avec 4 étapes de course pendulaire
- Profondeur de coupe jusqu'à 140 mm dans le bois, 10 mm dans l'acier et 20 mm dans l'aluminium
- Course de lame de 18 mm (compacte) à 26 mm (filaire) pour un équilibre entre vitesse et précision
- Porte-outils à changement rapide pour remplacer la lame sans outil
- Protection contre le redémarrage et câble de 4 m sur les modèles filaires
- Angle d'onglet jusqu'à 45 degrés sur le modèle 12 V
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Alimentation : 12 V DC, 18 V DC, ou 230 V AC (50/60 Hz)
- Puissance d'entrée des modèles filaires : 800 W
- Cadence de coupe à vide : 1 500 à 2 800 tr/min (12 V), 900 à 2 900 tr/min (18 V), 800 à 3 000 tr/min (filaires)
- Longueur de course : 18 mm (12 V), 23 mm (18 V), 26 mm (filaires)
- Profondeur de coupe dans le bois : 70 mm (12 V), 135 mm (18 V), 140 mm (filaires)
- Profondeur de coupe dans l'aluminium : 3 mm (12 V), 20 mm (18 V et filaires) ; dans l'acier : 10 mm (filaires)
- Poids : 1,3 kg sans batterie (12 V), 2 kg sans batterie (18 V), 2,2 à 2,3 kg (filaires)
- Classe de protection II pour les modèles filaires
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Menuiserie et agencement : découpes de plans de travail, d'étagères et de panneaux
- Charpente et construction bois : découpes de poutres et de planches
- Pose de cuisines : découpes d'évier et de plaque
- Métallerie et tôlerie : découpes dans l'acier et l'aluminium avec lames adaptées
- Électricité : ouvertures dans les panneaux et les cloisons
- Découpes courbes et chantournage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la machine selon l'usage : modèle compact 12 V pour les travaux légers, 18 V ou filaire pour les coupes épaisses
- Choisir la lame d'après le matériau et l'épaisseur : denture fine pour les stratifiés, plus grossière pour le bois épais
- Régler le mouvement pendulaire : actif dans le bois tendre, réduit ou nul dans le métal et les stratifiés
- Appuyer la semelle sur la pièce avant de démarrer la coupe, et laisser la lame à pleine vitesse
- Fixer solidement la pièce avant la coupe
- Utiliser un liquide de coupe pour le métal
- Débrancher ou retirer la batterie avant de changer de lame, et porter lunettes et protection auditive
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle | Alimentation | Course de lame | Profondeur de coupe bois | Profondeur de coupe métal | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Scie sauteuse sans fil 12 V STP 12-A | 12 V DC, batterie 2 Ah | 18 mm | 70 mm | Aluminium 3 mm | Travaux légers, accès difficile |
| Scie sauteuse sans fil 18 V APS 18 | 18 V DC | 23 mm | 135 mm | Aluminium 20 mm | Menuiserie sur chantier |
| Scie sauteuse électrique STP 140 EXACT-S | 230 V AC, 800 W | 26 mm | 140 mm | Acier 10 mm, aluminium 20 mm | Coupes de précision, poignée champignon |
| Scie sauteuse filaire STP 140 EXACT-B | 230 V AC, 800 W | 26 mm | 140 mm | Acier 10 mm, aluminium 20 mm | Coupes de précision, poignée étrier |