ÉCROU MOLETÉ M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou moleté M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 6 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M6, M10,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A1 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Bas, Haut, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
L'écrou moleté M6 se distingue par sa facilité de manipulation et son application dans divers domaines tels que l'assemblage de machines, la robotique, et l'électronique. Conçu pour une utilisation où le réglage manuel sans outil est privilégié, cet écrou offre une prise en main confortable grâce à sa surface extérieure moletée. L'écrou moleté M6 permet un ajustement rapide et précis, idéal pour les environnements nécessitant des modifications fréquentes de configurations. Son application s'étend aux secteurs industriels et de recherche, où la fiabilité et la facilité d'usage sont primordiales. Concrètement, l'écrou moleté M6 est une solution efficace pour des assemblages sécurisés et modulables.