TOURNEVIS PH2
Tournevis PH2 : vissez et dévissez les vis cruciformes courantes avec précision et sans glisser
Les tournevis PH2 sont des tournevis cruciformes dont l'embout correspond à l'empreinte Phillips de taille 2, la plus répandue pour les vis de 3,5 à 5 mm de diamètre. Ils se composent d'une lame en acier à pointe cruciforme et d'un manche en bois ou en plastique. La gamme Würth comprend des tournevis à manche bois, à lame ronde, à lame hexagonale traversante pour utiliser une clé en renfort, des tournevis isolés VDE pour électriciens et des lames interchangeables pour manches universels. Plaquistes, menuisiers, électriciens, mécaniciens et mainteneurs les utilisent pour visser, serrer et démonter de nombreuses fixations.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'empreinte cruciforme est apparue aux États-Unis dans les années 1930, pour répondre à un besoin des chaînes de montage de l'automobile. Une vis à fente se centre mal et l'outil glisse facilement ; la croix, elle, guide l'embout vers le centre de la vis. L'empreinte PH2 est conçue pour que le tournevis ressorte légèrement de la vis quand le couple devient trop élevé, ce qui évite de serrer à l'excès sur une chaîne de montage. C'est un avantage dans un contexte industriel, mais un inconvénient lorsqu'on souhaite appliquer un fort couple : il faut alors exercer une pression axiale ferme pour ne pas abîmer l'empreinte. Les numéros PH0, PH1, PH2, PH3 et PH4 désignent la taille de la pointe : le PH2 reste le plus utilisé dans le bâtiment et l'industrie.
Les points forts de ce type de produits
- Empreinte PH2 adaptée à la majorité des vis cruciformes courantes du bâtiment, du meuble et de l'industrie
- Manches ergonomiques en bois ou en plastique, pour un couple élevé sans fatigue
- Lames rondes ou hexagonales, avec la possibilité d'ajouter une clé pour un effort supplémentaire
- Versions isolées VDE pour travailler à proximité de pièces sous tension
- Lames interchangeables pour réduire l'encombrement dans la caisse à outils
- Différentes longueurs de lame, de 25 à 300 mm, pour accéder aux vis difficiles
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Empreinte : PH2 (également PH1, PH3 et PH4 dans la gamme pour les autres tailles de vis)
- Longueur de lame : 100 mm pour le PH2 standard, 25 mm pour le modèle court, 200 à 300 mm pour les modèles longs
- Longueur de poignée : de 96 à 120 mm, largeur de poignée de 31 à 40,5 mm
- Normes : IEC 60900:2018 et CEI 60900:2004 pour les versions isolées VDE, EN 8764 pour les lames
- Lames interchangeables de 160 à 175 mm, avec empreintes PH, TX, fente ou six pans selon les modèles
- Matières : acier à outil trempé pour la lame, manche en bois ou en plastique pour la poignée
- Variantes : lame ronde, lame hexagonale traversante, manche 3C, manche en bois
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Plaquisterie et second œuvre : fixation de plaques, de rails et de quincaillerie
- Électricité : serrage de bornes, de prises et d'interrupteurs, avec les versions VDE
- Menuiserie et agencement : montage de charnières, de poignées et de meubles
- Mécanique et maintenance : démontage de capots, de carters et de panneaux
- Installation et entretien d'équipements électroménagers et de chauffage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la taille de pointe qui correspond exactement à l'empreinte de la vis
- Appliquer une pression axiale ferme pour que l'embout reste engagé dans l'empreinte
- Aligner le tournevis dans l'axe de la vis pour ne pas abîmer la croix
- Utiliser un tournevis isolé VDE pour toute intervention sous tension ou à proximité
- Remplacer la lame dès que la pointe est émoussée ou déformée
- Ne pas utiliser le tournevis comme levier, burin ou ciseau
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de tournevis | Empreinte | Longueur de lame | Poignée | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Tournevis cruciforme à manche en bois | PH2 | 100 mm | 112 x 35 mm | Usage courant en menuiserie |
| Tournevis à lame ronde | PH2 | 100 mm | 106 x 35 mm | Usage général |
| Tournevis à lame ronde courte | PH1 | 25 mm | 62 x 31 mm | Espaces réduits |
| Tournevis à lame longue | PH1 | 300 mm | 96 x 31 mm | Vis profondes |
| Tournevis à lame hexagonale traversante | PH4 | 200 mm | 120 x 40,5 mm | Gros couples avec clé |
| Tournevis isolé VDE | PH2 | 100 mm | 106 x 35 mm | Électricité, norme IEC 60900 |
| Lame interchangeable PH / TX / fente | PH1 à PH3, TX10 à TX15, fente | 160 à 175 mm | Manche universel | Polyvalence et gain de place |