VIS M6X10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 260 vis M6x10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter
La vis M6x10 est un élément de fixation essentiel dans diverses applications d'assemblage et de construction. Grâce à son diamètre de 6 mm et sa longueur de 10 mm, elle offre une solution robuste et fiable pour joindre des pièces de petite et moyenne taille. Sa conception permet une installation facile et sécurisée, rendant ce type de vis idéal pour l'électronique, la mécanique, l'ameublement et même certains projets. Sa polyvalence et sa résistance en font un choix privilégié pour les professionnels désireux d'obtenir une fixation durable et efficace. Concrètement, la vis M6x10 est un composant indispensable pour une multitude de projets nécessitant précision et fiabilité.