ÉCROU CARRÉ M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 écrou carré M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 6 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M6, M8,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou carré M10 est un élément de fixation universel, prisé pour sa robustesse et sa facilité d'installation dans divers domaines d'application. Ce type d'écrou se distingue par sa forme carrée qui offre une meilleure surface de contact avec l'outil, permettant ainsi un serrage plus efficace et sécurisé. Grâce à sa conception, l'écrou carré M10 est idéal pour les assemblages mécaniques, la construction métallique et l'industrie en général, où une fixation solide et durable est essentielle. Sa taille, M10, indique qu'il est adapté à des applications nécessitant des dimensions précises et une capacité de charge significative. Concrètement, l'écrou carré M10 est une solution fiable pour des assemblages de qualité dans un large éventail d'applications professionnelles.