LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR PARQUET

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Lame de scie sauteuse pour parquet pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 100 mm, 117 mm, 132 mm,..., de différentes épaisseurs : 1.5 mm, 1.25 mm, 1 mm,..., de différentes matières : Acier chromé à découpe rapide hautes performances, Bimétal, HSS et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Lame de scie sauteuse pour parquet : découpez avec précision et efficacité vos revêtements de sol

Une lame de scie sauteuse pour parquet est un accessoire de coupe spécialement conçu pour les scies sauteuses, utilisé par les professionnels pour découper le parquet avec précision. Fabriquée en matériaux robustes, elle possède une denture fine et régulière qui permet des coupes nettes et sans éclats dans les matériaux stratifiés ou en bois massif. Sa conception optimise la performance de coupe tout en minimisant les vibrations, assurant ainsi un travail efficace et de qualité sur les revêtements de sol en bois.

Points forts des lames de scie sauteuse pour parquet

Les lames de scie sauteuse pour parquet de Würth sont conçues pour offrir une coupe précise et nette, essentielle pour les professionnels qui travaillent avec des matériaux délicats comme le bois stratifié ou massif. Leur conception permet de réduire les éclats, garantissant ainsi une finition de haute qualité. Ces lames se distinguent par leur durabilité et leur capacité à maintenir des performances optimales même après de nombreuses utilisations.

Caractéristiques importantes des lames de scie sauteuse pour parquet

Les lames de scie sauteuse pour parquet sont disponibles dans des dimensions variées, généralement entre 75 mm et 100 mm de longueur, pour s'adapter à différentes épaisseurs de parquet. Elles sont souvent fabriquées en acier à haute teneur en carbone, offrant une résistance accrue et une longévité supérieure. Ces lames peuvent être dotées de dents spécifiquement conçues pour le bois, avec un espacement qui minimise les éclats. Elles respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation fiable.

Domaines d'applications courants des lames de scie sauteuse pour parquet

Ces lames sont principalement utilisées dans le secteur de la construction et de la rénovation, notamment pour la pose de parquets en bois massif ou stratifié. Elles sont idéales pour les travaux nécessitant des découpes précises autour des obstacles comme les tuyaux ou les coins. Les professionnels de l'aménagement intérieur les utilisent fréquemment pour garantir des finitions impeccables dans les projets de revêtement de sol.

Conseils d'utilisation des lames de scie sauteuse pour parquet

Pour optimiser la durée de vie des lames de scie sauteuse pour parquet, il est conseillé de les utiliser à une vitesse modérée, adaptée au type de matériau à couper. Il est important de s'assurer que la lame est bien fixée et que la scie est maintenue fermement pour éviter les vibrations qui pourraient affecter la précision de la coupe. Après chaque utilisation, nettoyer les lames pour éliminer les résidus de bois et éviter l'accumulation de résine qui pourrait altérer leur efficacité.