TARAUD POUR HARDOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 taraud pour Hardox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M12, M6, M10,..., de longueurs multiples : 100 mm, 110 mm, 56 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Revêtement multicouche Magma, TiAlN plus,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud pour Hardox est spécialement conçu pour travailler avec les aciers Hardox, reconnus pour leur extrême dureté et résistance à l'usure. Sa robustesse permet non seulement une précision accrue dans le filetage mais assure également une longévité supérieure du produit, ce qui en fait un outil indispensable dans les secteurs exigeants tels que la construction mécanique, l'industrie minière et la fabrication d'équipements lourds. Le taraud pour Hardox est adapté pour les applications nécessitant une haute résistance, où la précision et la durabilité des filetages sont cruciales. Sa capacité à travailler efficacement avec des matériaux d'une telle dureté démontre son excellence et son adaptabilité, faisant de lui un outil de choix pour les professionnels.